絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • アズワン(18)
  • GYROZEN(11)
  • IKA(10)
  • オーハウス(6)
  • 三商(6)
  • DLAB(6)
  • Scientific Industries(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • BIOLOGIX(4)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ビーエム機器(2)
  • VELP(2)
  • LABINCO(2)
  • ヤマト科学(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日伸理化(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3000(1)
ボルテックスミキサー JEIO TECHボルテックスミキサーJEIO TECH
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。
材質本体/PP プラットフォーム/シリコン寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76質量(kg)3電源(V)AC100~240 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])最大3000モーターBLDC (ブラシレス直流)保護等級(DIN EN 60529)IP42動作モードタッチ 連続 高連続モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W軌道直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)0.5

試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります

試験管ミキサー用本体