「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
BMBio ボルテックスミキサービーエム機器欠品中
重さ3.8kg4足吸盤でしっかり実験台に固定。ミキシング中、本体が横ズレしないボルテックスミキサーコンパクト設計独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能別売のプラットホーム(BM-V2FH)はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに最適
仕様●振とう速度:200~3200rpm●動作/軌道範囲:円環状/3mm●オペレーションモード:ON(連続運転)/OFFまたはタッチモード●温度条件:4℃~45℃●サイズ(W×D×H):130×160×170mm●重量:3.8Kg●電源:115VAC、1.5A●構成:BM-V2本体、アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3825-33
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~