絞り込み

マルチサイドダイブボール
トーエイライト¥1,798税込¥1,9781組当日出荷プールの底に沈めたボールを拾うことで、水に慣れ、水中動作の習得に役立ちます。セット内容10個1組(青・緑・赤・黄・紫各2個組)材質合成ゴム寸法(mm)直径約42質量(g)約40/個
アクアジェットクリーンST
トーエイライト¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷水道の水圧のみを利用(ジェット噴流の原理)し、注水しながら清掃します。電気その他の動力源を使用しない安全に配慮した設計。プール使用中でも使用できます。材質ベッド部:ABS、ポール:アルミ寸法(cm)本体:幅17、ポール:直径30mm×長さ166.5~280無段階調節式使用ホース(mm)使用可能:外径20以下、内径12~15
水中スティック
トーエイライト¥1,998税込¥2,1981組当日出荷プールの底面をキズ付けずに楽しく遊べる水底直立スティック用途プール材質PVC色青・緑・ピンク・赤・紫・黄質量(g)85直径(Φcm)20アズワン品番64-9532-46太さ(mm)21.5
メッシュクリーナー2
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷プール内の清掃に!!材質ネット:ポリエチレン、フレーム:アルミ・PVC、ポール:アルミ質量(kg)1.1寸法(cm)ネット:22×48、深さ40、ポール:直径30mm×長さ166.5~280(無段階調節式)
デジタルIN-OUT温度計
EVERNEW(エバニュー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製アズワン品番65-9685-97
水中リング
トーエイライト¥2,998税込¥3,2981組6日以内出荷プールの底面をキズ付けずに楽しく遊べる水底直立リング用途プール材質PVC色青・緑・ピンク・赤・オレンジ・黄質量(g)80直径(Φcm)14.5アズワン品番64-9532-25太さ(mm)15
ライフセイバー
トーエイライト¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷プールでの救助活動に素早く対応用途プール救助用仕様ロープ約15m付材質PVCフォーム(表面ディッピング加工)質量(kg)1.1直径(Φcm)【輪っか】63浮力(kg)10寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)15×106×8
ダイブリング 6色組
EVERNEW(エバニュー)¥2,898税込¥3,1881組6日以内出荷エバニューのダイブ3兄弟。プールの底で自立するリングタイプ仕様●直径14cm●重量:90g/個●材質:PVC●赤・ピンク・オレンジ・黄・緑・青(各色1本計6本組)●台湾製アズワン品番65-9685-83
三角旗
トーエイライト¥279税込¥3071枚当日出荷から6日以内出荷三角旗はロープが通しやすいように間口が広くなっています。材質軟質PVC厚さ(mm)0.3質量(g)20寸法(幅W×長さL)(cm)25×45
温湿度計
トーエイライト¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷遠くからでも見易い大型30cm。屋内用仕様屋内用、測定範囲(温度)-30~50℃(湿度)0~100%、バイメタル式質量(g)700寸法(cm)直径30
プールフロアV1側板付
トーエイライト¥93,980税込¥103,3781台26日以内出荷日本水泳連盟推薦プールフロア。V脚型タイプ、高比重のPVC脚が水中でのズレを抑止します。仕様フロア表面すべり止め加工、4脚、4面潜り込み防止板付き材質天板・側板:PVC、脚部:PVC質量(kg)21寸法(cm)幅100×奥行100×高さ40
やわらかいコースロープ60B
トーエイライト¥55,980税込¥61,5781本11日以内出荷抗菌・防藻加工で衛生的なコースロープ。フロートセット済みで施工が簡単に行えます。やわらかで耐候性の高いEVAフロート採用で当たっても痛くない、屋外利用でも割れにくい画期的なコースロープです。用途25mプール用仕様フック付5mmステンレスワイヤー(ビニール被膜)、Φ60フロート(B-2657)青39ヶ黄60ヶセット済、締具:ターンバックル質量(kg)8.5
スクープネット EHBシリーズ
EVERNEW(エバニュー)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷重さ1.1kg柄の長さ130cmの扱い易いゴミ取りネット。仕様●フレーム枠:幅50cm×長さ25cm●柄の長さ:130cm●ネット目:1×0.5mm●重量:1.1kg●材質:網:ポリエチレン●フレーム・柄:アルミ●ゴム付●角度調節付●PAT●日本製アズワン品番65-9685-93
アルミ監視台・審判台S用日除
EVERNEW(エバニュー)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷アルミ監視台用日除け仕様●幅50cm×奥行96cm×高さ99cm●重量:1.25kg●材質:アルミ●対応機種:EKD415・EKD416・EHB059・EHB060●本体部と脱着可●ブルーナイロンシート付●日本製アズワン品番65-9685-88
ウォーターウエイトリング65
トーエイライト¥11,980税込¥13,1781組3日以内出荷プールの授業や水泳教室などで水中にリングを浮かばせたり、しずめたりと楽しい授業を演出、また水に慣れるための基本練習としてもご使用いただけます。セット内容内径65cmカラーリング3本(青・赤・黄各1本)、ウエイト6本(青・赤・黄各2本)、クリップ×6個材質リング:ポリエチレン、ウエイト:スチール・PVC、クリップ:POM寸法(mm)リング:18×内径650、ウエイト:直径17×長さ340質量(g)リング:210/本、ウエイト:330/本、クリップ:10/個
アクアポールジョイント1
トーエイライト¥539税込¥5931本6日以内出荷プールレクリエーションの必需品 『1穴式』ジョイントタイプ用途プール材質ポリエチレン発泡直径(Φmm)9.5質量(g)約35タイプ1穴式アクアポール用ジョイント穴径(Φmm)約6.7長さ(cm)30(±3)浮力(kg)約1アズワン品番64-9509-44
アルミビート板整理棚3
トーエイライト¥37,980税込¥41,7781台26日以内出荷軽量な3段コンパクトタイプ用途ビート板(厚さ3cm)収納数:約120枚仕様3段材質アルミ製質量(kg)4寸法(cm)131×38.5×120
アルミビート板ヘルパー兼用棚
トーエイライト¥66,980税込¥73,6781台31日以内出荷全段メッシュの棚板付きで収納性の良い整理棚用途ビート板(厚さ3cm)収納数:約120枚仕様4段(金網柵つき)材質本体:アルミ製、金網:スチール製質量(kg)8寸法(cm)96×49.5×160
プールロボット マクロα
トーエイライト¥749,800税込¥824,7801台11日以内出荷ブラッシング機能と70μmフィルターバックで高い集塵力を発揮します。フィルターは上部から取り出せ清掃も簡単です。用途25m用。収納・移動に便利なキャディ付仕様電源AC100V(50/60Hz)、ケーブル長さ30m、作動時間最長4時間、ケーブルからみ防止装置付、漏電防止遮断装置付、フィルター:6.8Lバック(70μm)質量(kg)10.9寸法(cm)40×43×28
アルミ・ステン審判台&監視台
トーエイライト¥149,800税込¥164,7801台21日以内出荷サビに強く、低重心で安定性に優れたステンレス&アルミのハイブリッドモデル用途日除け付仕様座席部ポリエチレンブロー成形材質上部:アルミ35mm、ベース:ステンレス27.2mm(SUS304)質量(kg)16.7寸法(cm)95×118×257 / 座面150
アルミビート板整理棚4
トーエイライト¥45,980税込¥50,5781台26日以内出荷たっぷり収納4段タイプ用途ビート板(厚さ3cm)収納数:約160枚仕様4段材質アルミ製質量(kg)5寸法(cm)131×38.5×161
米式担架
トーエイライト¥17,980税込¥19,7781台16日以内出荷救急・救助用仕様積載質量:100kg、補助用肩バンド2本・収納用ベルト2本付材質シート:9号帆布、フレーム:スチール、取手:木製質量(kg)7.3寸法(cm)幅54×全長210(シート部168)、折りたたみ時15×12×210
米式アルミメッシュ担架
トーエイライト¥32,980税込¥36,2781台16日以内出荷緊急時などの救助活動に適した米式担架、素早く広げてラクラクセット可能仕様積載質量:100kg、補助用肩バンド2本・収納用ベルト2本付材質シート:ポリエステルメッシュ塩ビコーティング、フレーム:アルミ、取手:木製質量(kg)5.9寸法(cm)幅54×全長210(シート部170)、折りたたみ時15×12×210
折りたたみプールフロア2TL
トーエイライト¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷完全国内生産品。お求めやすい価格のプールフロア(折りたたみタイプ)仕様6脚、フロア表面すべり止め加工、4面潜り込み防止板付き材質天板・側板:PVC、脚部:PP質量(kg)36寸法(cm)幅200×奥行100×高さ40(折りたたみ時高さ11)
折りたたみプールフロア
トーエイライト¥84,980~税込¥93,478~1台21日以内出荷から26日以内出荷日本水泳連盟推薦プールフロア。折りたたみタイプ。組立て・収納が簡単で、省スペース保管も可能なタイプです。材質天板・側板:PVC、脚部:PP
抗菌安全スノコ60×90
トーエイライト¥12,980~税込¥14,278~1枚12日以内出荷カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ。両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。仕様抗菌加工材質PVC質量(kg)4.6寸法(cm)幅60×長さ90×厚さ4.8
抗菌安全スノコ60×180
トーエイライト¥22,980税込¥25,2781枚11日以内出荷カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ。両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。仕様抗菌加工材質PVC質量(kg)9.3寸法(cm)幅60×長さ180×厚さ4.8
抗菌安全スノコ60×120
トーエイライト¥17,980税込¥19,7781枚11日以内出荷カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ。両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。仕様抗菌加工材質PVC質量(kg)6.2寸法(cm)幅60×長さ120×厚さ4.8