回復体位クッション 唾液誤嚥予防DVD付甲南医療器研究所8日以内出荷
上肢と下肢をクッションに置くだけで、呼吸がしやすく楽な姿勢が作れます。中材のビーズを減らして高さを低くしたり、小袋を入れることにより、体格差に応じて上肢部等の高さを変えることが可能です。一つのクッションで肩と肘を平行にすることと、大転子と膝・かかとを平行にすることが可能です。
仕様【DVD内容】(1)唾液誤嚥について、(2)唾液の色について、(3)回復体位姿勢をつくるセット内容上肢中材、下肢中材、カバー、上肢高さ調整用小袋、唾液誤嚥予防DVD(5分48秒)材質カバー/ポリエステル100%、中材生地/ポリエステル100%、中材クッション/ポリエステル・PE(ポリエチレン)質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1240×約130~200アズワン品番7-8306-01洗濯方法洗濯可(洗濯ネット使用)/脱水可/乾燥可(40℃以下)