絞り込み
ブランド
  • 光合金
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(50)
  • GAONA(ガオナ)(33)
  • 竹村製作所(32)
  • UNISON(ユニソン)(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • ニッコーエクステリア(16)
  • ミヤコ(13)
  • 東栄管機(12)
  • 前澤化成工業(8)
  • タキロンシーアイ(4)
  • SPG(サヌキ)(4)
  • KVK(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動吸気弁 【地域共通】 光合金自動吸気弁 【地域共通】光合金
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
自動吸気弁 【地域共通】
用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用材質(シール)VMQ、EPDM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)95
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 光合金自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】光合金
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付
材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
電動遠隔操作装置 【北海道向け】 光合金電動遠隔操作装置 【北海道向け】光合金
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5定格入力(VA)11.5使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、定格出力電圧(V)DC12適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 光合金自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】光合金
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 ビニールホース2m ホースクリップ
材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 【地域共通】 光合金自動吸排気弁 【地域共通】光合金
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
自動吸排気弁 【地域共通】 給水・給湯兼用 吸排気口継手無し
材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
浸透マス 【地域共通】 光合金浸透マス 【地域共通】光合金
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
浸透マス 【地域共通】
材質本体(200/100mm):PP(再生材)、上部:PP(再生材)
電動遠隔操作装置 【本州向け】 光合金電動遠隔操作装置 【本州向け】光合金
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
電動遠隔操作装置 【本州向け】
適合機種GT13~30mm・GTーH・GTD・GTセット内容操作盤:EV1、駆動部:EVMA
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】 光合金不凍水栓柱【角型】 【本州向け】光合金
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
湯水抜栓 【本州向け】 光合金湯水抜栓 【本州向け】光合金
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
湯水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)水系統:35、湯系統:80
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】 光合金ドレン専用湯抜栓 【本州向け】光合金
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
水抜栓 【本州向け】 光合金水抜栓 【本州向け】光合金
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】 光合金多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】光合金
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】 光合金多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】光合金
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】 光合金不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】光合金
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】 光合金不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】光合金
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】 光合金薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】光合金
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)TPC-ET最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】光合金
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金低損失型水抜栓 【北海道向け】光合金
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35

水栓柱・パン』には他にこんなカテゴリがあります

水栓柱・立水栓