標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
適合セル:光路10×幅10×高さ45mm
材質SUS304(電解研磨)
規格規格標準セル×50本(5×10本立)
角穴(mm)約15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)
材質リンデンマンガラス
たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。
材質ソーダガラス
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。