絞り込み
目盛範囲
  • 0.940~1.000
  • 0.700~0.760(13)
  • 0.700~0.850(9)
  • 0.760~0.820(14)
  • 0.820~0.880(14)
  • 0.880~0.940(14)
  • 1.000~1.060(14)
  • 1.060~1.120(14)
  • 1.120~1.180(14)
  • 1.180~1.240(14)
  • 1.240~1.300(15)
  • 1.300~1.360(14)
  • 1.360~1.420(15)
  • 1.420~1.480(14)
  • 1.480~1.540(14)
  • 1.540~1.600(14)
  • 1.600~1.660(14)
  • 1.660~1.720(14)
  • 1.720~1.780(14)
  • 1.780~1.850(14)
ブランド
  • 東亜計器(4)
  • 安藤計器製工所(3)
  • 三商(2)
  • 日本計量器工業(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛範囲から絞り込む
1.240~1.300(15)
1.300~1.360(14)
1.360~1.420(15)
1.420~1.480(14)
1.480~1.540(14)
1.540~1.600(14)
1.600~1.660(14)
1.660~1.720(14)
1.720~1.780(14)
1.780~1.850(14)
目盛範囲をもっと見る
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質ガラス・鉛
小形19本組標準比重計 S19シリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 S19シリーズ安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002全長(mm)160
標準比重計 小型 19本組 三商標準比重計 小型 19本組三商
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
大形19本組標準比重計 安藤計器製工所大形19本組標準比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から41日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)300
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 小型 JCシリーズ東亜計器
21,899税込24,089
1本
5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
スポイト式比重計 安藤計器製工所スポイト式比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
標準比重計 大型 19本組 三商標準比重計 大型 19本組三商
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
3,998税込4,398
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
標準比重計 小型 19本組 単品#5 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#5TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
目盛範囲0.940~1.000仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-05番号5
標準比重計19本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 大型 JCシリーズ東亜計器
23,799税込26,179
1本
5日以内出荷から31日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
JCSS校正付 比重計 21119シリーズ アズワンJCSS校正付 比重計 21119シリーズアズワン
30,500税込33,550
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き校正証明書JCSS校正

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用比重計