絞り込み
ブランド
  • 安藤計器製工所
  • 東亜計器(30)
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • 三商(18)
  • 日本計量器工業(11)
  • アズワン(5)
  • アルファーミラージュ(2)
  • 京都電子工業(1)
  • 宮原計量器(1)
  • ケニス(1)
  • Bel-Art Products(1)
  • TENKOU(1)
目盛範囲
  • 0.700~0.760(3)
  • 0.760~0.820(3)
  • 0.820~0.880(5)
  • 0.880~0.940(4)
  • 0.940~1.000(3)
  • 1.000~1.020(2)
  • 1.000~1.060(4)
  • 1.060~1.120(3)
  • 1.120~1.180(3)
  • 1.180~1.240(4)
  • 1.240~1.300(3)
  • 1.300~1.360(3)
  • 1.360~1.420(4)
  • 1.420~1.480(4)
  • 1.480~1.540(4)
  • 1.540~1.600(4)
  • 1.600~1.660(4)
  • 1.660~1.720(4)
  • 1.720~1.780(4)
  • 1.780~1.850(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛範囲から絞り込む
0.820~0.880(5)
1.180~1.240(4)
1.360~1.420(4)
1.420~1.480(4)
1.480~1.540(4)
1.540~1.600(4)
1.600~1.660(4)
1.660~1.720(4)
1.720~1.780(4)
1.780~1.850(4)
目盛範囲をもっと見る
小形19本組標準比重計 S19シリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 S19シリーズ安藤計器製工所
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002全長(mm)160
重ボーメ計 安藤計器製工所重ボーメ計安藤計器製工所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02)全長(mm)260仕様重ボーメ度:0~72(1/1)アズワン品番63-1461-40
大形19本組標準比重計 安藤計器製工所大形19本組標準比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から41日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)300
軽油用・ガソリン用比重計 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001全長(mm)300
フラックス比重計 安藤計器製工所フラックス比重計安藤計器製工所
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
フラックスの比重計測に使用します。
特大型スポイト 安藤計器製工所特大型スポイト安藤計器製工所
5,198税込5,718
1本
当日出荷
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470内径(Φmm)25寸法(mm)235(胴部)材質ガラスアズワン品番63-1461-10
スポイト式比重計 安藤計器製工所スポイト式比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
10度間ボーメ計 安藤計器製工所10度間ボーメ計安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)300
大形7本組標準比重計 L7シリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 L7シリーズ安藤計器製工所
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002全長(mm)300
牛乳計 15~40 1 安藤計器製工所牛乳計 15~40 1安藤計器製工所
2,898税込3,188
1本
当日出荷
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度全長(mm)240比重15~40アズワン品番63-1461-24
赤沼式海水比重計 安藤計器製工所赤沼式海水比重計安藤計器製工所
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
全長(mm)300
10度間比重計 安藤計器製工所10度間比重計安藤計器製工所
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ安藤計器製工所
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)160
小形7本組標準比重計 S7シリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 S7シリーズ安藤計器製工所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.005全長(mm)160
軽ボーメ計 安藤計器製工所軽ボーメ計安藤計器製工所
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重0.700~1.000(0.01)全長(mm)260仕様軽ボーメ度:10~72(1/1)アズワン品番63-1461-42
乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃ 安藤計器製工所乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃安藤計器製工所
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 1℃全長(mm)300比重15~40(赤液0~40℃)アズワン品番63-1461-25
血液用比重計 1.000~1.020 0.005 安藤計器製工所血液用比重計 1.000~1.020 0.005安藤計器製工所
3,498税込3,848
1本
4日以内出荷
血液の比重計測に使用します。
目盛0.005全長(mm)90比重1.000~1.020 1/2アズワン品番63-1460-87
尿用比重計 安藤計器製工所尿用比重計安藤計器製工所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
尿の比重計測に使用します。

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用比重計