絞り込み
容量(mL)
  • 50
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(8)
  • 100(11)
  • 500(1)
  • 750(1)
ブランド
  • 三商(4)
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ISOLAB(2)
  • TQC Sheen(2)
  • BRAND(1)
  • TP技研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
4.5(1)
5(2)
10(8)
15(1)
20(3)
25(8)
50
100(11)
500(1)
750(1)
比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン比重瓶(ゲーリュサック型)アズワン(3件のレビュー)
3,168税込3,485
1個
当日出荷
材質ガラス製
比重瓶 三商比重瓶三商(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
比重カップ TP-401シリーズ TP技研比重カップ TP-401シリーズTP技研
63,980税込70,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
比重瓶 ISOLAB比重瓶ISOLAB
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
比重びん(ピクノメーター) ワードン形 SIBATA(柴田科学)比重びん(ピクノメーター) ワードン形SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50高さ(mm)106球径(Φmm)44全質量(g)35以下
ピクノメーター アズワンピクノメーターアズワン
65,900税込72,490
1個
当日出荷
規格ISO2811・DIN53217・JIS K5600
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ TQC Sheenピクノメーター ステンレス製 VFシリーズTQC Sheen
80,699税込88,769
1本
当日出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ SIBATA(柴田科学)比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズSIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
ピクノメーター 広口 三商ピクノメーター 広口三商
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通22
ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ TQC Sheenピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズTQC Sheen
70,199税込77,219
1本
当日出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
テルモ付比重瓶 ISOLABテルモ付比重瓶ISOLAB
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
比重瓶 三商比重瓶三商
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
容量(mL)50
比重びん 共摺り BRAND比重びん 共摺りBRAND
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
絶対容量は0.001mlまで、各びんごとに記載(個別証明書付き) 毛細管満了で標線とします。

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

ピクノメーター特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用比重瓶(ピクノメーター)