絞り込み
ブランド
  • ユタカ(Crown)
  • ヤマト産業(6)
  • アズワン(3)
  • 千代田精機(3)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • ヤマト科学(1)
  • ケニス(1)
対象ガス
  • アルゴン(2)
  • 二酸化炭素(1)
  • 水素(2)
  • 空気(2)
  • 窒素(3)
  • 酸素(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象ガスから絞り込む
アルゴン(2)
二酸化炭素(1)
水素(2)
空気(2)
窒素(3)
酸素(1)
圧力調整器 ユタカ(Crown)圧力調整器ユタカ(Crown)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.9タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
精密圧力調整器GSシリーズ ユタカ(Crown)精密圧力調整器GSシリーズユタカ(Crown)
88,900税込97,790
1個
33日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
精密圧力調整器GFシリーズ ユタカ(Crown)精密圧力調整器GFシリーズユタカ(Crown)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
ボンベ残量アラート装置 e-アラート ユタカ(Crown)ボンベ残量アラート装置 e-アラートユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
ガスの残量低下をブザーとランプ点滅でお知らせ
仕様●適用ガス:酸素・窒素・圧縮空気●仕様圧力:max/14.8MPa●入口・出口形状:入口/W22-14 右袋ナット、出口/W22-14 右オス●警報圧力:3±1MPa●電源:乾電池(単4形×2本)※別売アズワン品番67-9249-92
圧力調整器 ユタカ(Crown)圧力調整器ユタカ(Crown)
49,980税込54,978
1個
33日以内出荷から93日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)2.1タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)流量25L/min

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

圧力調整器