8ページ目: ガス採取器

317件中 281317
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インライントラップ SIBATA(柴田科学)インライントラップSIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1セット(3本)
32日以内出荷
・ポンプに湿気が浸入するのを防ぐ交換可能な吸湿剤入りのトラップです。 ・サンプリング時にポンプとインピンジャーの間に装着してポンプを保護します。 ・揮発性の有機溶剤のサンプリングなどの利用に適しています。
用途ミニポンプMP-Σ、MP-ΣNシリーズ用寸法(mm)Φ20×126
小型ガス吸収管セット SIBATA(柴田科学)小型ガス吸収管セットSIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1セット(5本)
32日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
セット内容小型ガス吸収管×5本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×320
バブラーセット SIBATA(柴田科学)バブラーセットSIBATA(柴田科学)
139,000税込152,900
1セット(10本)
32日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
セット内容バブラー×10本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×210
標準管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)標準管 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・試料調整の際に試料液をとり、試薬の混合などに使用できる目盛り付きの試験管です。
吸収管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)吸収管 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・吸引ポンプなどで試料空気を吸引して、吸収液に試料を採取させるために使用します。
キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1個
32日以内出荷
・専用スタンドに小型ガス吸収管が5セット収納できます。 ・小型ガス吸収管セットを立てたままの収納や持ち運びに便利です。
付属品スタンド
スタンド 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)スタンド 小型ガス吸収管用SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
・小型ガス吸収管を5セット立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
スタンド 小型バブラー用 SIBATA(柴田科学)スタンド 小型バブラー用SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・小型バブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付) SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付)SIBATA(柴田科学)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
型式C-30型寸法(mm)Φ74×185質量(kg)1.4適合ろ紙Φ(mm)55
フィルターホルダー TF-4型 SIBATA(柴田科学)フィルターホルダー TF-4型SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
・大気または作業環境におけるエアロゾルやガス成分を、同時にサンプリングできます。 ・接ガス部はPTFE 製です。 ・フィルターの脱着が容易になります。 ・フィルターはΦ47mm のものが4 枚まで装着可能です。
材質PTFE製(接ガス部)型式TF-4型適合ろ紙Φ(mm)47
インピンジャー 採じん用 SIBATA(柴田科学)インピンジャー 採じん用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ52×288容量(mL)275
クイックチャージャー QC-961型 SIBATA(柴田科学)クイックチャージャー QC-961型SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・デジタル粉じん計LD-3K2/-3B/-3Cのオプションです。 ・LD-3K2/-3B/-3C専用のニッケル水素電池パック(80000-032)を充電す際に必要です。
型式QC-961型
高圧ガスボンベ アズワン高圧ガスボンベアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から翌々日出荷
2Way吸引ケース TGK(東京硝子器械)2Way吸引ケースTGK(東京硝子器械)
197,000税込216,700
1台
10日以内出荷
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41材質塩化ビニール寸法(mm)Φ230×820規格10L用
試料採取用吸引ボックス アクリル 10L TGK(東京硝子器械)試料採取用吸引ボックス アクリル 10LTGK(東京硝子器械)
96,900税込106,590
1個
8日以内出荷
TGK品番095-80-28-61摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
II900用ハンドストラップ フルーク(FLUKE)II900用ハンドストラップフルーク(FLUKE)
4,998税込5,498
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-7670適合機種ii9シリーズ用アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
II900用アレイカバー フルーク(FLUKE)II900用アレイカバーフルーク(FLUKE)
9,598税込10,558
1個
24日以内出荷
トラスコ品番434-9161適合機種ii9シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過ヘッド Milliflex Merck(メルクミリポア)ろ過ヘッド MilliflexMerck(メルクミリポア)
58,980税込64,878
1個(1個)
22日以内出荷
Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル Merck(メルクミリポア)Milliflex Oasis用メンブレン付ファネルMerck(メルクミリポア)
27,980税込30,778
1組(24個)
翌日出荷から22日以内出荷
滅菌滅菌済ファネル容量(mL)100表面フィル::格子入入数(個)24材質(メンブレン)セルロース混合エステル
Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート Merck(メルクミリポア)Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレートMerck(メルクミリポア)
43,980税込48,378
1組(48個)
翌々日出荷から3日以内出荷
入数(個)48
ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MPシリーズSIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1セット
13日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50602流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-42精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MPシリーズSIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50601流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-43精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MPシリーズSIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50603流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-44精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
活性炭含浸フィルター CP-20 SIBATA(柴田科学)活性炭含浸フィルター CP-20SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1箱(1個)
4日以内出荷
放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭含浸フィルターです。
用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CP-20質量(kg)0.00178
活性炭カートリッジ CHC-50 SIBATA(柴田科学)活性炭カートリッジ CHC-50SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1箱(1個)
4日以内出荷
放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭カートリッジです。
用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CHC-50質量(kg)0.0033
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体 SIBATA(柴田科学)堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体SIBATA(柴田科学)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
高さH(mm)780奥行D(mm)260幅W(mm)420
水銀用ガス発生用 インピンジャー 332-40 ガステック水銀用ガス発生用 インピンジャー 332-40ガステック
29,980税込32,978
1組
10日以内出荷
ひ素用ガス発生用 インピンジャー 331-3 ガステックひ素用ガス発生用 インピンジャー 331-3ガステック
30,980税込34,078
1組
10日以内出荷
フレックスポンプ DC1-NA 近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-NA近江オドエアーサービス
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)流量15~20L/min仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
フレックスポンプDC1共用スペアカセット 近江オドエアーサービスフレックスポンプDC1共用スペアカセット近江オドエアーサービス
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
本体寸法(mm)94×45
フレックスポンプDC1-NA専用アダプタ 近江オドエアーサービスフレックスポンプDC1-NA専用アダプタ近江オドエアーサービス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
2ways吸引ケース用スペアコック 近江オドエアーサービス2ways吸引ケース用スペアコック近江オドエアーサービス
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
LD-2/PDS-2用アナログパルスケーブル SIBATA(柴田科学)LD-2/PDS-2用アナログパルスケーブルSIBATA(柴田科学)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計LD-2/PDS-2型用です。
トラスコ品番166-3071
ローボリウムエアサンプラー AN-200型 シェルター SIBATA(柴田科学)ローボリウムエアサンプラー AN-200型 シェルターSIBATA(柴田科学)
289,800税込318,780
1式
3日以内出荷
AN-200型のシェルター部のみになります。
仕様吸引ポンプ付
フローインディケーター コクゴフローインディケーターコクゴ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
用途軟質チューブ用材質ボディ:ポリスチレン(PS)耐圧力(kPa)6使用温度常温(+20℃)
地下浸透用延長採取管 ガステック地下浸透用延長採取管ガステック
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採取器