絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 新コスモス電機(7)
  • イチネン製作所(4)
  • 光明理化(3)
  • ハネウェル(2)
  • ガステック(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(1)
  • ドレーゲル(1)
  • イチネンジコー(1)
  • 泰榮エンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2モニター アズワンCO2モニターアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
マルチ型ガス検知器 アズワンマルチ型ガス検知器アズワン
281,160税込309,276
1個
26日以内出荷
4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚アズワン品番67-7382-86
ガス検知器 HT-4300シリーズ アズワンガス検知器 HT-4300シリーズアズワン
149,000税込163,900
1個
8日以内出荷
ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
寸法(mm)50×25×135(突起部除く)質量(g)約230電源リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属)ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶プローブ長(mm)245
酸素ロガー 窒素切替可 アズワン酸素ロガー 窒素切替可アズワン
62,900税込69,190
1個
当日出荷
ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回質量(g)約20電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)測定範囲(%)0~100精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5センサー寸法(mm)約34×34×65検知原理ガルバニ電池式本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年応答速度約15秒(90%)アズワン品番4-4286-01通信ポートUSB分解能(%)0.1

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス検知器/ガスモニター