絞り込み
ブランド
- 制考社
- アルテ(1)
- アルファ(1)
- ストア・エキスプレス(11)
- ニッサチェイン(1)
- 八幡ねじ(1)
- 友屋(65)
- 日研工業(4)
- 水本機械製作所(1)
- 永井発条製作所(2)
特価

サインレールハンガーB型(マグネット付)
制考社¥3,490~税込¥3,839~1本当日出荷から5日以内出荷マグネットがつけられる場所であれば簡単に設置が可能で、簡単に紙を吊るすことができます。 POP・ポスター・書画・案内表示 ・ メモ・・・etc.の取り付け取り外しがワンタッチ・・・! ピン・セロテープを使わない省力メカで半永久的に使用できる最高級のポスターハンガーです。 冷ケース上部、スチール家具、黒板、冷蔵庫、機械、その他あらゆる鉄部に便利です。用途鉄面用仕様(本体) 精密高級アルミ形材 アルマイトメッキ仕上げ、(ローラー) ステンレス製 超精密パイプ (内外径公差±0.03mm)、(機構) 従来のローラー直列式の欠点である絡みをなくすため連結シャフトによる完全落下機構を採用しています。仕上高級メッキ
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら