ネックスピーカーシステム(ブラック)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能
色ブラック質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個消費電力(W)4.5電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)ケーブル長(m)【USBケーブル】3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10端子【USB】USB Type Aインピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)