絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 日立(57)
  • 三菱電機(8)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日機(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(8)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(6)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
電圧(V)
  • 100~240(15)
  • 100~242(25)
  • 200~242(1)
調光の可否
  • ×(9)
  • (18)
光源色
  • 昼白色(8)
  • 温白色(12)
  • (14)
  • 電球色(8)
昼白色・温白色・白・電球色
色温度(K)
  • 3000~5000未満(13)
  • 5000以上(14)
  • ~3000未満(7)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
明るさタイプ(Lm)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1800(1)
  • 2000(2)
  • 2390(1)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5200(1)
  • 6000(2)
  • 6900(2)
  • 10000(1)
  • 13500(1)
  • 14000(1)
  • 17000(1)
800・1000・1800・2000・2390・2500・3000・4000・5200・6000・6900・10000・13500・14000・17000
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(22)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-S ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-SENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュールENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
トラフ40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)トラフ40Wタイプ×1ENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
防水型20Wタイプ専用ユニット1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)備考調光不可消費電力(W)15電源内蔵光色白色演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)3000入力電圧100V-242V
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)防水型 20Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
EKL23233Eタイプベースライト FHP32W×3 ENDO(遠藤照明)EKL23233Eタイプベースライト FHP32W×3ENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)5.1取付埋込/直付兼用電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×70色(本体)灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW埋込穴(Φmm)□500調光の可否
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨調光の可否
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明)軒下用ベースライト SDシリーズENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
SDシリーズ本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途軒下用仕様ユニット別売取付直付構造防雨形保護等級IP23グリーン購入法適合
LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 600シリーズENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:700取付埋込/直付兼用材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)680電源ユニット内蔵
LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライトENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状白ルーバ形材質(本体)タイプルーバ白モジュール別売電圧(V)対応:100~242調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 600シリーズENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
LEDスクエアベースライト 450シリーズ ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 450シリーズENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:520取付埋込/直付兼用材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)500電源ユニット内蔵
LEDスクエアベースライト 450シリーズ ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト 450シリーズENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズデザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形材質(本体)モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 40WタイプENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
Linearシリーズレクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
用途屋内用長さ(mm)598幅(mm)32L600タイプ電源内蔵タイプ電力(W)(ユニット)11.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光
メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)メンテナンス用直管形LEDユニットENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明)調光調色直管形LEDベースライトENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズLEDランプのリプレイスに最適ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
グリーン購入法適合
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
Linearシリーズ最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニットENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
Linearシリーズ独自設計の電源内蔵ユニット機構幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82
LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110WタイプENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
ベースライト ENDO(遠藤照明)ベースライトENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)軒下用ベースライトENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
リニア50 40w用 直付スリット本体 連結端用 ENDO(遠藤照明)リニア50 40w用 直付スリット本体 連結端用ENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
仕様連結端用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
リニア50 40w用 直付スリット本体 連結中間用 ENDO(遠藤照明)リニア50 40w用 直付スリット本体 連結中間用ENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
仕様連結中間用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LEDベースライト