絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • シャープ(2)
  • 日動工業(1)
  • 三菱電機(1)
調光の可否
  • ×(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
光源色
  • 昼白色(5)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~242(4)
  • 200(1)
100・100~242・200
色温度(K)
  • 5000
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(5)
80~90未満
定格光束(Lm)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
器具・セットから絞り込む
Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープHf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュールシャープ
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)5200定格ランプ電力(W)30.8平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL20W形 タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープHf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュールシャープ
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)6900定格ランプ電力(W)41.4平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業ベースライト交換用 LEDユニット日動工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
調光の可否演色指数(Ra)83ランプランプ別梱包電圧(V)AC100~242色(本体)材質本体:鋼板 白塗装仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能配光角度(°)配光角:70-60
Myシリーズ40形 直付形 学校用 三菱電機Myシリーズ40形 直付形 学校用三菱電機
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85

交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
交換形LED(逆富士)