絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(430)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(43)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
  • 光電(24)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • ノムラ(16)
  • LiTime(14)
  • RENOGY JAPAN(12)
  • OPTIMA BATTERIES(11)
  • 大阪電機工業(10)
  • 澤藤(9)
  • Guest(9)
  • 船舶商事(8)
  • PLASTIMO(8)
  • COTEK(コーテック)(7)
  • 電菱(6)
  • 冨士電球工業(6)
  • BEP MARINE(6)
  • アルインコ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) MEAN WELLMEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)MEAN WELL
7,698税込8,468
1個
当日出荷
変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
MEAN WELL製 変換電源アダプター MEAN WELLMEAN WELL製 変換電源アダプターMEAN WELL
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保90-305VACのワイド入力電圧世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵防水等級IP67PSE認証品メーカーLEDテープライトなどに最適1年保証
用途LED照明/屋外照明/看板/漁業灯など周波数50/60Hz保証期間1年効率最大約95%防水保護等級IP67入力電圧90-305VAC
MEAN WELL製 変換電源アダプター MEAN WELLMEAN WELL製 変換電源アダプターMEAN WELL
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保90-305VACのワイド入力電圧世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵防水等級IP65PSE認証品メーカーLEDテープライトなどに最適1年保証
用途LED照明/屋外照明/看板/漁業灯など周波数50/60Hz保証期間1年効率最大約95%防水保護等級IP65入力電圧90-305VAC
船舶電装品