テレビ (3) カテゴリ: AV家電ブランド: サンワダイレクトすべて解除
分配器 アンテナ用 サンワダイレクト 4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。アンテナ入力側には長さ0.3mの接続ケーブルが付属しています。壁面アンテナ端子に接続しても出っ張りが少ないL字型のプラグです。(ケーブルは本体から脱着可能です。)
付属品 入力ケーブル(約30cm)×1本 材質(本体) アルミダイキャスト 質量(g) 約37 コネクタ形状 F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式) 周波数 入出力:5~3224 MHz 保証期間 初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く) ケーブル S-2.5C-FB コネクタ F型 色(本体) シルバー インピーダンス(Ω) 75 取扱説明書 なし
分配機 アンテナ用 サンワダイレクト 4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。
材質(本体) アルミダイキャスト 質量(g) 約37 コネクタ形状 F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式) 周波数 入出力:5~3224 MHz 保証期間 初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く) コネクタ F型 色(本体) シルバー インピーダンス(Ω) 75 取扱説明書 なし
分波器 サンワダイレクト 4日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類 同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能 規格 S-4C-FB ケーブル長(m) 約0.5SR間 コネクタ形状 F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4 対応機種 F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル外径(Φmm) 約6 UL規格 (線材)NON UL
簡単選局ラジオ アンドーインターナショナル 税込 ¥ 4,178 ¥ 3,798 バスケットへ