液晶ディスプレイスタンド(100-PL019)サンワダイレクト4日以内出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100~400×400に対応しています。
ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。
棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。
余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。使用工具プラスドライバー、手袋組立人数2組立時間30分六角レンチ(mm)4色(マンセル値)該当なしモニターサイズ(最大)55インチ総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5)アジャスターなしキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり質量(kg)約20棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240取扱説明書日本語取扱説明書あり
液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200棚高さ(mm)約300~700材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
テレビ壁掛け金具サンワダイレクト4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)設置方法専門業者(お客様にて依頼)
液晶ディスプレイスタンド 壁寄せサンワダイレクト欠品中
37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
仕様個口数:1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など耐荷重(kg)ディスプレイ:40フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ組立時間30分アジャスターなしVESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400六角レンチ(mm)4組立人数2キャスターの有無なし
液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト翌々日出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330棚高さ(mm)約220~920材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約34.9付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)保証期間初期不良のみ
液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト欠品中
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様個口数(個口):1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個質量(kg)約16使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×640×1835組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約57kgアジャスターなし六角レンチ(mm)5、8組立人数2
液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)付属スペーサー20耐荷重(kg)(ディスプレイ)120キャスターあり梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)ブラック対応インチサイズ(ディスプレイ)86総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600六角レンチ(mm)4組立人数2
液晶ディスプレイスタンド_壁寄せサンワダイレクト翌々日出荷
32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:40キャスターありフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ組立時間30分総耐荷重(kg)60VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400六角レンチ(mm)4, 5組立人数2
液晶ディスプレイスタンド 手動上下昇降サンワダイレクト翌々日出荷
60~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重100kg)専用ハンドルで、ディプレイを取り付けたままの状態で、簡単に上下昇降させることができます。幅広いVESA規格に対応しており、多くのディスプレイとの互換性があります。最大100kgまでのディスプレイをしっかり支える高い耐荷重設計です。画面の角度を上下に+5度から?10度までに調整できるチルト機能付きで、視聴角度を細かく調整できます。直径100mmの大型キャスターは4輪すべてに車輪車軸ロック機能を備え、移動時も高い安定性を保ちます。耐荷重10kgの幅800mm×奥行350mmの棚板付きで、周辺機器の設置にも便利です。幅800mm×奥行350mmの広々とした棚板付きで、周辺機器や資料の設置にも便利です。スタンドには握りやすいハンドルが付いており、スムーズな移動をサポートします。
液晶ディスプレイスタンド 電動昇降 カメラ台付きサンワダイレクト翌々日出荷
37~86型のディスプレイに対応し、幅広いサイズのモニターを安定して設置できます。高さは1180~1580mmの範囲で電動昇降が可能で、ディスプレイを見やすい位置に調整ができます。カメラ台付きで、ウェブ会議や録画配信など多用途に対応できます。中棚サイズは650×200mmで、リモコンや小型機器などの設置にも便利です。VESA取付け、100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400、400x100,400x200,400x300,400x400,500x100,500x200,500x300,500x400,600x100,600x200,600x300,600x400に対応しています。耐荷重は70kgと高く、大型の液晶モニターやディスプレイも安心して設置できます。動作音は55dB未満と静かで、会議やプレゼン中でも気にならず快適に操作できます。
液晶プラズマテレビ壁掛け金具サンワダイレクト4日以内出荷
総耐荷重(kg)60付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.5規格VESA(200×200、300×300、400×400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430設置方法専門業者(お客様にて依頼)適合モニターサイズ32~70型
液晶ディスプレイスタンド 手動上下昇降サンワダイレクト3日以内出荷
55~86型までの大型ディスプレイに対応し、幅広いサイズのモニターを設置できます。VESA規格100×100~1000×600に対応し、多様なメーカーのディスプレイを取り付け可能です。耐荷重80kgの堅牢設計で、大型画面も安心して支えられます。専用ハンドルでスムーズに上下昇降でき、使用環境や視聴位置に合わせて最適な高さに調整できます。ディスプレイ中心値1250~1500mmの範囲で上下昇降が調整でき、立ち会議や座り作業など用途に合わせて快適に使用できます。昇降ハンドルは取り外して収納できるため、すっきりとした見た目を保てます。つまづきを防ぐ逆Y型ベース設計で、安定性と安全性を両立した安心構造です。75mmの大型キャスターを採用し、移動がスムーズで4輪ストッパーにより固定も確実です。棚板にはペントレーを備え、リモコンや筆記用具などの小物を便利に整理できます。
液晶ディスプレイスタンド_イーゼルタイプサンワダイレクト4日以内出荷
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:40キャスターなしフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ組立時間40分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400六角レンチ(mm)4, 5組立人数1
液晶ディスプレイスタンド_壁寄せサンワダイレクト4日以内出荷
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:50キャスターなしフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ組立時間30分総耐荷重(kg)55アジャスターなしVESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400組立人数2
Cube1MONSTER[家電]税込¥5,168¥4,698
S150MONSTER[家電]税込¥5,058¥4,598
液晶テレビHKC税込¥40,678¥36,980