絞り込み
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(282)
  • エレコム(281)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(222)
  • フジパーツ(173)
  • サンワサプライ(172)
  • JVC(ビクター)(164)
  • HAMILeX(ハミレックス)(142)
  • SONY(127)
  • サンワダイレクト(118)
  • AZLA(アズラ)(106)
  • YAMAHA(ヤマハ)(103)
  • ELPA(102)
  • AXIAS(97)
  • RS PRO(90)
  • PGA(86)
  • FINAL(72)
  • グリーンハウス(60)
  • ナカバヤシ(59)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(3)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(2)
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ折畳みデスクフック JTTアルミ折畳みデスクフックJTT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。 フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。 使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。 付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。 省スペース折り畳み式 ズレ・傷防止のシリコンシート 天板厚52mmまで対応 耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合) 縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプ JTT密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプJTT
509税込560
1個
当日出荷
爽やかな高音域を強調したイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適。
ホワイトケーブル長(m)1(Y型)プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型
密閉カナル型ステレオイヤホン 低音重視タイプ JTT密閉カナル型ステレオイヤホン 低音重視タイプJTT
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベースやバスドラム等の低音を強調したチューニングのイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1(Y型)
ステレオミニジャック 2分配コネクタ JTTステレオミニジャック 2分配コネクタJTT
509税込560
1個
当日出荷
1つのイヤホンジャックを2台のイヤホンで共有
ブラック端子3.5mmステレオミニプラグ、3.5mmステレオミニジャック
イルミネーションサウンドBAR JTTイルミネーションサウンドBARJTT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カラフルなイルミネーションバーを搭載したUSB給電式サウンドバー アンプ内蔵の大迫力ステレオサウンド 口径40mmのフルレンジスピーカーを左右に配置。コンパクトなボディからは想像できない、臨場感あるステレオサウンドをお楽しみいただけます。 省電力で便利なUSB給電式 電源はUSBポートに接続するだけのお手軽仕様。PCやUSB充電器等の様々なUSB電源をご利用いただけます。 ※USBオーディオ機能は搭載されておりません。サウンド出力には3.5mmプラグの接続が必要です。 3.5mmオーディオプラグ スマートフォンやPC / TV / オーディオ機器等の イヤホンジャックやAUX(Line out)端子に接続してご使用いただけます。 カラフルで美しいLEDイルミネーション LEDイルミネーションはUSB電源に接続するとカラフルな光の演出を開始します。 TV視聴時に配慮し、イルミネーションは輝度を抑えた上品な光り方となっています。
寸法(mm)約380×65×70質量(g)約530出力(W)6(3×2)電源USB給電式(5V/1A)騒音値(dB)≧75入力端子3.5mmオーディオプラグ(ステレオ)スピーカーΦ40mm×2基ケーブル長(cm)約80インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)80-18K
アルミダブルデスクフック JTTアルミダブルデスクフックJTT
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ヘッドホンや鞄、傘、上着などさっと掛けることができるアルミ製2段式 フック。 耐荷重は各フック最大5kgまで対応。 活用度広がるダブルフックタイプ 1フックあたり耐荷重5kg アルミ材質でスタイリッシュ 360°回転のフックで邪魔にならない シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約113×30×97質量(g)約160耐荷重(kg)最大5(1フックあたり)適合厚さ(mm)天板:45まで
4極ステレオミニ L型変換コネクタ JTT4極ステレオミニ L型変換コネクタJTT
509税込560
1個
11日以内出荷
4極ステレオミニジャックの向きを90度変更
ブラック端子4極ステレオミニプラグ、4極ステレオミニジャック
hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン JTThoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホンJTT
889税込978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。 1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。 1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。 内蔵マイクによる通話にも対応 リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。
接続端子3.5mm /4極イヤホン形状カナル型ケーブル長(m)約1.2ドライバーユニット(Φmm)12周波数(Hz)20~20000抵抗(Ω)32±15%内蔵マイクマイク搭載リモコンワンボタンのシンプル操作付属品イヤーピース×4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミデスクフック&カップホルダー JTTアルミデスクフック&カップホルダーJTT
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。 便利なカップホルダー装備 耐荷重5kgのデスクフック スタイリッシュで高品質なアルミ仕様 360°回転のフックで邪魔にならない シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約120×83×91適合厚さ(mm)天板:45まで質量(g)約185耐荷重(kg)最大5適合径(Φmm)カップ:70
3極ステレオミニ - RCA変換コネクタ JTT3極ステレオミニ - RCA変換コネクタJTT
509税込560
1個
6日以内出荷
3.5mmステレオミニジャックをRCA端子に変換
ブラック端子3.5mmステレオミニプラグ、RCA(L+R)
ステレオ - ステレオミニ変換プラグ JTTステレオ - ステレオミニ変換プラグJTT
509税込560
1個
7日以内出荷
イヤホンプラグの口径を変換
ゴールド端子3.5mmステレオミニプラグ、標準ステレオジャック
AirPods用ウレタンスポンジイヤーパッド JTTAirPods用ウレタンスポンジイヤーパッドJTT
499税込549
1個
6日以内出荷
本製品は、つけ心地を考えたソフトなウレタン素材のスポンジイヤーパッドです。 耳へのフィット感や滑りにくさ、落ちにくさをアップし、本製品を装着したままでもケースに収納して充電することができます。 AirPods専用設計なので、スポンジイヤーパッドがイヤホンのセンサー部分を隠すことなくご利用いただけます。 iPhoneに付属の有線イヤホンのEarPodsシリーズでもご利用いただけます。
ホワイト対応機種AirPods 1st/2nd入数3ペア6個セット
AirPods用イヤーフィットシリコンジャケット JTTAirPods用イヤーフィットシリコンジャケットJTT
699税込769
1個
6日以内出荷
極薄シリコン素材で付け心地がアップ。 装着したまま充電ケースに収納可能。
対応機種AirPods 1st/2nd入数2ペア4個セット
ヘッドホンスタンド JTTヘッドホンスタンドJTT
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
重量感のある厚手のアクリル素材を採用した、ヘッドホンに優しい形状のスタンド 頭部を模したアーチでヘッドフォン全体を支えるように保持するので、ヘッドバンド部や耳当てパッド部分に負担をかけず、型崩れの心配なくヘッドフォンを保管することが可能です。 余計なパーツを排し、美しい曲線のみで成形された、シンプルなデザインを採用しています。
材質アクリル(約5mm厚)質量(g)約220寸法(cm)約12.5×22×6.5
AV家電