絞り込み
ブランド
  • ダイアモンドヘッド
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(295)
  • Jabra(276)
  • audio-technica(237)
  • オーム電機(222)
  • サンワサプライ(181)
  • フジパーツ(173)
  • JVC(ビクター)(169)
  • HAMILeX(ハミレックス)(142)
  • SONY(130)
  • AZLA(アズラ)(112)
  • YAMAHA(ヤマハ)(107)
  • サンワダイレクト(106)
  • ELPA(102)
  • RS PRO(101)
  • AXIAS(97)
  • PGA(91)
  • FINAL(72)
  • グリーンハウス(63)
  • エスコ(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIコード付miniDVDプレーヤー ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
わずか300g♪手のひらサイズのDVDプレーヤーです。USB端子、HDMI端子、AV端子を搭載。スピーカーと接続すればCDプレーヤーとしても楽しめ、CD音源をUSBへ録音することも可能です(MP3形式)HDMIコード&AVコードも付属。商品到着後すぐにお楽しみいただくことができます。
セット内容ACアダプタ、リモコン(動作テスト用単4形乾電池2本含む)、USBコード(Type-C)、AVコード、HDMIコード、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.3消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×154×35対応ビデオDVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、(CPRM含む)、オーディオCD、CD-R/RW、CD+R/RW、VCD、SVCD入力端子DCIN(Tyre C)、USB対応フォーマット動画 DAT、VOB、AVI、MPEG4(720P解像度以下)出力端子HDMI、AV(RCA)、イヤホン
14インチ録画機能付き ポータブルTV ダイアモンドヘッド14インチ録画機能付き ポータブルTVダイアモンドヘッド
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
ポータブルでも高精細、HD液晶パネル搭載の14インチポータブルテレビ。USB端子を搭載しており、テレビ録画も可能です(USBメモリや外付けハードディスクをご用意ください)。HDMI端子AV端子を搭載し、PCやゲーム機など幅広い機器との接続が可能なので、PCのサブモニターとして使用するなど多用途に活躍します。家庭用AC電源、車用DC電源、内蔵充電池と3電源に対応し、どこでも好きな場所へ持ち運びお楽しみいただけます。壁掛けフックにもなる自立スタンド付きで、視聴スタイルも自在です。
付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用コイン電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)0.98容量【録画用ハードディスク】地デジ録画ポート~500GBまでのメモリーを推奨(2TBまで動作確認をしていますが表示に数十秒、時間を要します)消費電力(W)18(待機時1以下)電源ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、カーアダプター:DC12V1.2A、内蔵バッテリー:2500mAh 7.4V(満充電時間:5時間、連続使用時間:2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×28×209データメモリ容量データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨コントラスト比500:1液晶パネルTFT-LCD14インチ解像度1366×768Pixel(HD)到達距離(m)【リモコン】3以内(本体リモコン受光部正面から)応答速度8ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、miniB-CASカードスロット対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MP4/MPEG-PS/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG/BMP、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生の保証はしておりません。出力端子イヤホン(ステレオミニピン3.5ф)受信方式地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ自動切り替え)、CATVパススルー対応(C13~C63)、EPG電子番組表:8日間フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)140
フルセグポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッドフルセグポータブルDVDプレイヤーダイアモンドヘッド
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45質量(g)940(内蔵充電池含む)消費電力(W)18電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC)液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45°対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSDスピーカー2+2W(ステレオ)出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
14インチポータブルTV OT-PFT14TE ダイアモンドヘッド14インチポータブルTV OT-PFT14TEダイアモンドヘッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書サイズ14インチ質量(g)約865消費電力(W)18(待機時1以下)電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207コントラスト比500:1(Typ.)TM液晶パネルTFT-LCD解像度1366×768画素視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロットスピーカー2W×2対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hz取扱説明書(47.1MB)アスペクト比16:9輝度(cd/m2)220
録画機能付き15.6インチポータブルテレビ ダイアモンドヘッド録画機能付き15.6インチポータブルテレビダイアモンドヘッド
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)約1消費電力(W)約18(待機時1以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5Aバッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間コントラスト比500:1液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms解像度1366×768画素視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10)スピーカー2W+2W(ステレオ)アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5)アスペクト比16:9輝度(cd/m2)220
3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTVダイアモンドヘッド
10,980税込12,078
1台
予約販売
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨質量(g)約450規格WVGA (Wide-VGA)消費電力(W)12電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×26.5×144コントラスト比400:1ディスプレイ9インチ TFT-LCD解像度800×480到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内視野角13/15/45/45(min)(CR≧10)応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)200
OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤーダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3(バッテリー含む)消費電力(W)28(待機時約1)定格AC100V-240V、DC12V/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300バッテリーLi-Po7.4V対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なるスピーカー3+3(W)液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGBバッテリー容量(mAh)4000出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナRoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なるバッテリー容量(Wh)29.6
アーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤーダイアモンドヘッド
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
テレビ、FMラジオにメディア再生機能も付いた最強のマルチプレーヤー誕生!お好きな音楽や大切な写真やドライブレコーダーの記録も本機で録画したテレビ番組も全て再生します。IPX6防水仕様だからドライブやアウトドアのお供はもちろん、非常時の情報収集にも役立ちます。持ち運びやすく見やすい7インチディスプレイ、便利な充電式です。
仕様FMラジオ:76~108(MHz) ※ワイドFM、テレビ:フルセグ/ワンセグ自動切換え:UHF13~62ch 473.143~767.143 (MHz)、テレビ番組録画機能、EPG番組表(7日間)質量(g)360消費電力(W)イヤホン使用時:3、スピーカー(音量20):約4電源Type-C DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200x115x16(突起部含まず)連続使用時間イヤホン使用・画面(LCD)ON/FMラジオ:約7時間、テレビ:約3時間30分/スピーカー出力・画面(LCD)ON/FMラジオ:約6時間30分、テレビ:約3時間 10分スピーカー1W×1充電池タイプ3.7V2800mAh(充電:約2時間30分)画面サイズ7インチTFT LED、解像度:1024×600Pixel、入出力端子イヤホン出力端子:Φ3.5mm、入力端子:Type-C 充電端子/3.5mm アンテナ端子/Mini B-CASカードスロット/MicroSD カードスロット (フォーマット NTFS MAX128GB 推奨 64GB)防水IPX6
14インチ防水ポータブル地デジTV ダイアモンドヘッド14インチ防水ポータブル地デジTVダイアモンドヘッド
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
お部屋で、ドライブで、アウトドアで…シーンを問わず大活躍まちがいなしの14インチ防水機能付きポータブル地デジテレビです。HDMI端子とAV端子を搭載し、外部機器との接続も容易。ノートPCのサブモニターやゲーム機のモニターとしてもご使用いただけます。microSDカードスロットを搭載しており、地デジ録画や動画・音楽などmicroSDに保存したデータがお楽しみいただけます。AC/DC/内蔵バッテリーの3電源に対応。さらにシガーアダプターや車載用バッグも付属。到着後すぐにお楽しみいただけます。
セット内容本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書質量(g)約1000(バッテリー含む)消費電力(W)18(待機時1)電源本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)351×236×36機能EPG番組録画ガイド(日):8充電時間(時間)約5スピーカー2W+2W液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB出入力端子電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC)再生可能ファイル形式動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXTTVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)防水IPX7(リモコンはIPX6)駆動時間(時間)約2
DVDプレーヤー搭載15.6インチフルセグポータブルテレビ ダイアモンドヘッドDVDプレーヤー搭載15.6インチフルセグポータブルテレビダイアモンドヘッド
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。
仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW質量(kg)約1.17消費電力(W)約18(待機消費電力1以下)電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A)対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素バッテリー2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間)入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロットスピーカー2+2(ステレオ)(W)対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm)サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231
4.5インチワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオダイアモンドヘッド
9,198税込10,118
1台
当日出荷
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書質量(g)約114消費電力(W)約1.5電源単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能周波数(kHz)AM:522-1710、FM:76-108寸法(cm)幅12×高さ7.7×奥行2.3液晶サイズ4.5インチ
3波チューナー搭載14型コンパクトTV ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTVダイアモンドヘッド
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
14型液晶サイズのコンパクトなボディに「地デジ」「BS」「110℃S」の3波受信チューナーを搭載!HDMI端子を搭載しており、テレビ番組の視聴以外にもモニターやメディアプレーヤーとして様々なシーンでご活用いただけます。車載バッグが付属しているので、長時間移動時など快適にお過ごしいただけます。上下可変式のスタンドは立て掛けでも吊り下げでも使用可能。AC電源と車載用DC電源に対応です。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、12V車用シガーソケットアダプター、車載用バッグ、AVコード(RCA)、地デジ用簡易アンテナ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書寸法(mm)約幅336×奥行33.5×高さ225質量(g)810消費電力(W)24(待機時0.5)電源AC100-240V50/60Hz、DC12V3A液晶パネル14インチTFT(TN)/LEDバックライト/11366×768RGBスピーカー2W+2W記録ファイル形式動画:MP4、音楽:MP3、画像:JPEG ※保存サイズやコーデック形式によっては再生できない場合があります出入力端子電源入力、アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS,CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF 13~62(受信周波数:470~770MHz)、BSデジタル:トランスポンダ BS1~BS23、110℃Sデジタル:トランスポンダ ND2~ND24(12)、電子番組表:8日分 ※BS/CSは右旋円偏波のみ((4K/8K)は非対応)※CATV(共同アンテナ/ネット回線)伝送の場合「同一周波数パススルー方式」に対応(地デジ/BS,CS)
地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤーダイアモンドヘッド
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書質量(kg)1.6(バッテリー含む)消費電力(W)24(待機時1)電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
22V型ハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビダイアモンドヘッド(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
予約販売
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)質量(g)2360消費電力(W)26電源DC12V3A AC100V 50/60Hzスピーカー3)+3)受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
14インチ防水フルセグDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46質量(kg)約1.5電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A液晶サイズ14型ワイド液晶解像度1366×768充電時間(時間)約3~4再生時間(時間)DVD:約2.5
14インチポータブルスマートテレビ ダイアモンドヘッド14インチポータブルスマートテレビダイアモンドヘッド
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。
仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です)付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28質量(kg)1消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W)バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1
OVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ ダイアモンドヘッドOVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビダイアモンドヘッド
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方質量(g)約865消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W(ステレオ)対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT画面サイズ14インチワイヤレス通信ミラキャストRoHS指令(10物質対応)対応パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素無線LAN2.4G
19型録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド19型録画機能付きポータブルTVダイアモンドヘッド
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)約2電源ACアダプター、車載用DCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換えバッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる)液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB)スピーカー出力(mW)5×2出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロットRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り)チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
14インチDVD搭載androidTV ダイアモンドヘッド14インチDVD搭載androidTVダイアモンドヘッド
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。 "Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。
セット内容本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書質量(g)約1500(バッテリー含む)消費電力(W)20Max(待機時約1)電源ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×38×225機能【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001スピーカー2W+2W内蔵電池Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマットDVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXTOSandroid TV OS ver,11Bluetoothバージョン 5.0入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A)TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日無線LANWi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac
録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ ダイアモンドヘッド録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビダイアモンドヘッド
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)2.9出力(W)【スピーカー】3+3消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm)再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
22インチFHD録画機能付ポータブルTV ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTVダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
22インチFULL HD(1920*1080)高精細の美しい映像が楽しめるポータブルテレビ。HDMI端子を搭載しており、PCのサブモニターやゲーム用モニターにも使用可能です。フックで壁掛けに、また自立スタンド付きでラクなスタイルで視聴可能。またVESAマウントにも対応しており、モニターアーム等への取付も可能。AC、DC、内蔵バッテリーの3電源対応の便利さも魅力。USBメモリーや外付けHDに接続して地デジ番組の録画再生も可能です。
その他リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mmセット内容リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)約2.9消費電力(W)28(AC時)、待機電力:<0.5電源AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°充電時間(時間)7.5(電源切状態)スピーカー3+3W受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子再生時間(時間)2再生形式動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT
防水3.2インチワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド防水3.2インチワンセグTVラジオダイアモンドヘッド
9,098税込10,008
1台
6日以内出荷
アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず)質量(g)129電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5スピーカー2)受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ)防水性IPX6画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
14インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド14インチ録画機能付きポータブルTVダイアモンドヘッド
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
いつでもどこでも見逃さない!キッチンでレシピ動画を再生、屋外で動画を楽しむサブモニターとしても使用できる便利な14インチ録画機に追う付きポータブルテレビです。AV機器では珍しいホワイトフレームを採用し、軽やかな印象でインテリアにも馴染みます。1366×768ハイビジョン画質の液晶パネルで細部まで精細かつ鮮明な映像が楽しめます。ドライブ中も動画が楽しめる車載バッグ&カーアダプターを付属、電源も充電/カー電源/AC電源の3電源対応です。USB、HDMI、AV端子を搭載し、様々な機器との接続が可能です。
仕様リモコン到達距離(m):3以内(本体リモコン受光部正面から)付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池含む)、ACケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約幅336×奥行26.5×高さ207容量録画用ハードディスク:2TBまで※地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨※大容量になるほどリスト表示は遅くなります。(データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨)質量(g)865使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)18(待機時1以下)電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V,1,5A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V,1.5A、バッテリー:2000mah,7.4V(満充電時間約3.5~4時間、連続使用時間約2時間)スピーカー2)+2)(ステレオ)対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC、動画 MPG4/WMV/AVI/3GP、画像 JPEG/BMP、テキスト TXT※対応形式でも再生できない場合があります。※全ての再生を保証しておりません。受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)パネル14インチTFTパネル、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1366×768画素、コントラスト比 500:1(Typ.)TM、輝度:200cd/m2、応答速度:8ms
2.1chサブウーファー内蔵サウンドバースピーカー ダイアモンドヘッド2.1chサブウーファー内蔵サウンドバースピーカーダイアモンドヘッド
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ワイヤレス対応で臨場感あふれる迫力のサウンドをお楽しみいただけます。
仕様●受信距離(m):約10●実用最大出力(W):出力合計110(25W×2+15W×4)付属品電源ケーブル、AUXケーブル、光デジタルテーブル、HDMIケーブル、リモコン、取扱説明書兼保証書寸法(mm)高さ65×幅約920×奥行95質量(kg)約2.0電源(V)AC100-24050/60Hz消費電力(W)60入力端子AUX、OPTICAL、HDMI(ARC対応)、COAXIAL外部入力USBメモリBluetoothV5.0
3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド3.2インチ液晶ワンセグTVラジオダイアモンドヘッド
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
テレビとラジオ 1台2役の3.2インチ液晶ワンセグTV ラジオです。災害時にも役立つ便利な3種の電源・充電仕様。USBポート搭載で、他の機器へ給電も可能です。
仕様●乾電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約14、FM/AM約20 (スピーカー使用時)ワンセグ約12、FM/AM約17●内蔵電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約28、FM/AM約40 (スピーカー使用時):ワンセグ約24、FM/AM約35●対応乾電池:DC4.5V(単4形(1.5V)×3本)●手回し充電駆動時間(分):(イヤホン使用時)ワンセグ約25、FM/AM約45※120回転/分で5分充電 (スピーカー使用時)ワンセグ約15、FM/AM約25※120回転/分で5分充電寸法(mm)高さ93×幅約161×奥行39質量(g)約300コード長さ(m)電源用コード:約0.5、イヤホン:約1.0内蔵電池(電池種類)リチウムイオン電池、(定格電圧)DC3.7V、(定格容量)1800mAh、(充電時間)約3時間画面寸法(mm)幅65×高さ50
SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッドSINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビダイアモンドヘッド
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)質量(kg)約3.5出力(W)音声最大:20(10+10)電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応OSAndroid11 GoogleTVBluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1
AV家電