絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(280)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(222)
  • Jabra(199)
  • フジパーツ(173)
  • サンワサプライ(169)
  • JVC(ビクター)(164)
  • HAMILeX(ハミレックス)(142)
  • SONY(131)
  • サンワダイレクト(113)
  • YAMAHA(ヤマハ)(103)
  • ELPA(102)
  • AZLA(アズラ)(101)
  • AXIAS(97)
  • RS PRO(88)
  • PGA(86)
  • FINAL(72)
  • グリーンハウス(60)
  • ナカバヤシ(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル Jackery(ジャクリ)Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブルJackery(ジャクリ)
5,454税込5,999
1本
当日出荷
Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する10mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計13mに延長して使用することができます。
仕様ワイヤーゲージ:UL2464 14AWG材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)80
ポータブル電源 600 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 600 Plus サンドゴールドJackery(ジャクリ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源600Plus、定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
セット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3出力シガーソケット:1口温度範囲(℃)-10~45最大出力(W)瞬間:1600定格出力(W)800コンセント仕様AC100W:2口(純正弦波) 50/60Hz充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3入力ポートDC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAXUSB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口
Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールドJackery(ジャクリ)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A出力【PPS】5-21V=5A, 最大100W温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池充放電回数2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40
Jackery Explorer 100 Plus 収納バッグ Jackery(ジャクリ)Jackery Explorer 100 Plus 収納バッグJackery(ジャクリ)
4,454税込4,899
1個
当日出荷
Jackery ポータブル電源 100Plus用の収納バッグ
寸法(mm)145×105×125質量(g)220
AV家電