絞り込み
ブランド
  • MAXHUB
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(295)
  • Jabra(273)
  • audio-technica(235)
  • オーム電機(221)
  • サンワサプライ(180)
  • フジパーツ(173)
  • JVC(ビクター)(164)
  • HAMILeX(ハミレックス)(142)
  • SONY(130)
  • AZLA(アズラ)(110)
  • サンワダイレクト(106)
  • YAMAHA(ヤマハ)(104)
  • ELPA(102)
  • RS PRO(100)
  • AXIAS(97)
  • PGA(91)
  • FINAL(72)
  • グリーンハウス(62)
  • エスコ(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスドングル MAXHUBワイヤレスドングルMAXHUB
32,980税込36,278
1台
欠品中
MAXHUBワイヤレス画面共有ドングルMAXHUBのワイヤレスドングルを使用して、パソコン・タブレット・スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング
仕様最大接続距離:12m寸法(mm)171.3×78.7×19.4質量(g)75最大解像度デフォルト 1920 IW1080@30 Hz / 最大 3840 IW2160 @ 30 Hz保証期間1年間OSWin10/Win11/Mac OS10.12 以上RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーリングボックス2 MAXHUBミラーリングボックス2MAXHUB
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
仕様最大同時投影数:9画面付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式(ネットワーク)有線接続、Wi-Fi接続対応解像度(出力)4K(a)60Hz (HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz (HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子(映像)HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法(映像)ワイヤレス投影RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、 5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUBMAXHUB Sound bar SeⅡMAXHUB
97,980税込107,778
1台
12日以内出荷
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
AV家電