テレビ (3) オーディオ (3) ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー (9) カテゴリ: AV家電ブランド: YAMAZEN(山善)すべて解除
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途 据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画 付属品 ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル 質量(g) 300 消費電力(W) 7 電源 AC100V(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.2×15.8×2.9 取扱説明書 (3.12MB)
キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善) 当日出荷
再生専用DVDプレーヤーCDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途 据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画 付属品 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m) 質量(g) 970 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 11 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.5×22×5 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 端子 映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途 ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ 付属品 リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書 電源 AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売)) 取扱説明書 (16.63MB)
かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付き YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
録音操作を音でお知らせ 音声ガイド機能付きボイスレコーダー操作方法:(1)番号ボタンを押す (2)録るボタンを押す 『1番に録音します。』と音声ガイド最大録音時間:約16時間最大録音件数:3件内蔵メモリー:512MB録音方式:MP3電池持続時間:(録音)約55時間、(再生)約50時間(別売・市販品のイヤホン使用時)/約46時間(内蔵スピーカー使用時)※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。イヤホン出力:3mWスピーカー出力:300mW
用途 お医者様の難しい説明に、カラオケ 語学 習いごとの練習・録音に、大切な用件のメモ代わりに。 質量(g) 40 電源(V) 単4形アルカリ乾電池×3本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.5×2×9.5 取扱説明書 (2.67MB)
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900・スピーカー:2W+2W・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW・地デジチューナー受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)EPG番組ガイド:8日・メディアプレーヤーソフト再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)音楽:MP3、WAV動画:MP4、AVIテキスト:TXT・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途 ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び 付属品 リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 18 電源 AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.0×37.5×27.3
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善) 当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途 据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。 再生可能ファイル形式 DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応) セット内容 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m) 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 11 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×200×50 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません 取扱説明書 (16.46MB)
ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き YAMAZEN(山善) 当日出荷
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途 ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) ディスプレイ 11.4インチ(16:9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×22×4 質量(kg) 1.02 電源(V) C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売) 消費電力(W) 約12 解像度 1366×768 視野角 上下120度、左右140度 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG セット内容 本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書 保証期間 1年 色 ブラック 取扱説明書 (6.04MB)
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる YAMAZEN(山善) 当日出荷
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途 会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。 録音方式 MP3 付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約40(本体のみ) 電源(V) 4.5(単四形アルカリ乾電池×3本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×95 時間 録音保存:約16時間 メモリー容量 512MB 出力(mW) イヤホン:3、スピーカー:300 電池使用時間(時間) 録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21 取扱説明書 (7.82MB)
マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) (2件のレビュー) 当日出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途 レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品 リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg) 6.8 備考 カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V) AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W) 21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×335×235 電源コード(m) 1.5 保証期間 お買い上げ日より1年 スピーカー 最大2.5W×2 対応フォーマット 再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数 FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ 2m リモコン 単4形乾電池×2本使用(別売り) 取扱説明書 (15.35MB) 入出力端子 AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水ポータブルテレビ DVDプレーヤー YAMAZEN(山善) (2件のレビュー) 当日出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途 キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様 【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容 ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg) 1.4 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 12 連続使用時間(時間) 【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×185×52 バッテリー電圧(V) 7.4 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh) 1500 画面サイズ 9インチ
ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVDお手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途 DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き 付属品 リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付) 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) ”-10~60 入力端子 AV入力端子 出力端子 AV出力端子、イヤホン端子 適合バッテリー 5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売) バッテリー稼動時間 【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時) 再生可能ファイル形式 DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで) 再生形式 DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG システム対応 【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
ヘッドレストツインDVDプレーヤー YAMAZEN(山善) 4日以内出荷
技術基準適合対応済みだから車検もOK。
2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途 レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル 10.1インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×4.5×20.6 質量(kg) 0.95 電源(V) AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W) 最大12 解像度 液晶:1024×600ピクセル 視野角 上下110度、左右140度 入力端子 AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1 出力端子 AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1 スピーカー 2CH ステレオ(2W×2) 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品 DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間 1年 色 ブラック
ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途 CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池) セット内容 本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード 色 ブラック 質量(g) 847 電源(V) AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売) 消費電力(W) 約10 ディスプレイ 9インチ(16:9) 解像度 800×480 保証期間 1年 視野角 上下120度、左右140度 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.8×17.9×5.4 入力端子 AV入力端子 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 出力端子 AV出力端子、イヤホン端子 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62) 取扱説明書 (6.67MB)
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途 ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応 付属品 リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書 電源 AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。) 対応 接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売) 保証期間 1年 対応メディア 再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで) 接続端子 USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。 スピーカー 2CHステレオ(4Ω 2W×2) 対応フォーマット オーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI 信号方式 映像:NTSC/PAL/自動 許容温度(℃) 動作:5~35 取扱説明書 (13.75MB)
ヘッドレストDVDツインモニター YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途 レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。 対応メディア DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで) 液晶パネル 11.4インチワイド(16:9)TFT LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4 質量(kg) DVDモニター1.04、サブモニター0.28 電源(V) AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター) 消費電力(W) DVDモニター11、サブモニター7 解像度 液晶:1024×600ピクセル 視野角 上下110度、左右140度 入力端子 【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子 出力端子 【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子 スピーカー 2CH ステレオ(1.5W×2) 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 付属品 DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1 保証期間 1年 色 ブラック 取扱説明書 (5.92MB)
CDラジオ コイズミ(小泉成器) 税込 ¥ 8,248 ¥ 7,498 バスケットへ
簡単選局ラジオ アンドーインターナショナル 税込 ¥ 4,178 ¥ 3,798 バスケットへ