絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(3)
  • カシムラ(2)
  • シャープ(27)
  • TCL(24)
  • Hisense(ハイセンス)(22)
  • ダイアモンドヘッド(18)
  • REGZA(14)
  • グリーンハウス(12)
  • WIS(8)
  • DMM.make(8)
  • サンワダイレクト(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • KEF(ケーイーエフ)(6)
  • TEES(5)
  • オリオン(ORION)(4)
  • ユニテク(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

AV家電 :「USB HDMI」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクトYAMAZEN(山善)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
再生専用DVDプレーヤーCDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
40V型(チューナー非搭載)フルハイビジョンスマートテレビ YAMAZEN(山善)40V型(チューナー非搭載)フルハイビジョンスマートテレビYAMAZEN(山善)
1台
取扱い終了
アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビフルハイビジョン対応で、多彩なコンテンツを高精度な映像で表現上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作Googleアシスタント搭載で映画や番組、アプリなどを音声で検索可能(※音声検索にはリモコンのペアリングが必要です。)USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途YouTube、NETFLIX、Prime/Videoなど配信動画の視聴、ゲームモニター、ディスプレイなどに。Bluetooth/USB/Googleアシスタント対応/スマホ連動/チューナーレス/薄型/ハイビジョン/高画質/VOD/アンテナ接続不要仕様●LED方式:直下型●インターネットサービス:NETFLIX/YouTube/Prime Video/YouTube Music等●ネットワーク:Bluetooth/Wi-Fi/USB/HDMI付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)質量(kg)(スタンドなし)5.5、(スタンドつき)5.6電源(V)AC100(50/60Hz)コントラスト比2250:1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スタンドなし)89.3×8.2×50.9、(スタンドつき)89.3×19.9×56.1画面サイズ40V型OSGoogle TV取扱説明書(4.82MB)パネルフルハイビジョン入出力端子HDMI入力:2(うち1つはeARC対応)、SB入力:2発売年2023年チューナー数チューナーレス
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900・スピーカー:2W+2W・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW・地デジチューナー受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)EPG番組ガイド:8日・メディアプレーヤーソフト再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)音楽:MP3、WAV動画:MP4、AVIテキスト:TXT・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵YAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))取扱説明書(16.63MB)
テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン YAMAZEN(山善)テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョンYAMAZEN(山善)
1台
取扱い終了
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 フルハイビジョンテレビ 40V型 直下型LED 外付けHDD 40V 40インチ 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 フルハイビジョン 40型 映像 Wチューナー ダブルチューナー 40型 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)6.2電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.6×9.5×52.3スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライト画面サイズ40パネルフルハイビジョン最大輝度(cd/m2)220入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善)液晶テレビ ハイビジョンYAMAZEN(山善)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
50型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビYAMAZEN(山善)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
Wチューナー・Google TVを搭載した50V型4K液晶豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる直下型LEDバックライト視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 50型 50型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 4K 50インチ 地上・BS・110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:9.2、スタンド取付時:9.3ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比156.2506944輝度300cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:111×8.8×64.4、スタンド取付時:111×31×69.7入力端子HDMI入力1~3:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー8W×2画面サイズ50V型画素数3840×2160(4K)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
43型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)43型 液晶テレビYAMAZEN(山善)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
Wチューナー・Google TVを搭載した43V型4K液晶テレビ豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる直下型LEDバックライト視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 43型 43型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 4K 43インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:7.3、スタンド取付時:7.4ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比50.00069444輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:95.7×8.7×55.9、スタンド取付時:95.7×25.8×61.4入力端子HDMI入力1~3:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー8W×2画面サイズ43V型画素数3840×2160(4K)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)32型 液晶テレビYAMAZEN(山善)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
Wチューナー・Google TVを搭載した32V型HD液晶テレビ豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる直下型LEDバックライト視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 32型 32型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 ハイビジョン 32インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:3.8、スタンド取付時:3.9ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比37.50069444輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:72×6.8×42.7、スタンド取付時:72×22.3×47.7入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ32V型画素数1366×768受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
40型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)40型 液晶テレビYAMAZEN(山善)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
Wチューナー・Google TVを搭載した40V型FHD液晶テレビ豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる直下型LEDバックライトコントラスト比が高いVAパネル仕様アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 40型 40型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 フルハイビジョン 40インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:5.5、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比208.3340278輝度240cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:89.3×8.2×50.9、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ40V型画素数1920×1080(FHD)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35取扱説明書(13.75MB)
AV家電