テレビ (3) オーディオ (6) ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー (8) カテゴリ: AV家電ブランド: グリーンハウスすべて解除
MP3プレーヤー グリーンハウス 7日以内出荷
音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
仕様 対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV 付属品 専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約30 電源(V) DC 5 (USB給電) 接続方式 Bluetooth規格:Ver 4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×10×87 バッテリー リチウムイオンバッテリ メモリー容量 内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ 1.8型液晶パネル 保証期間 1年間 外部メモリー microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間) (バッテリ)約2.5 接続端子 ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1 画素数 ディスプレイ:128×160ピクセル 録音時間(時間) 【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音) 再生時間(時間) (バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
MP3プレーヤー グリーンハウス 6日以内出荷
1台3役のデジタルオーディオプレーヤーワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
仕様 ●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音) 付属品 microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g) 約30 外形寸法(mm) W41×D10×H87 電源(V) DC 5 (USB給電) 規格 Bluetooth:Ver 4.1 周波数特性 音声:20Hz~20KHz バッテリー リチウムイオンバッテリ 充電時間 (バッテリ)約4時間 メモリー容量 内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ 1.8型液晶パネル 保証期間 1年間 受信周波数 FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz 出力(mW) ヘッドホン:最大10 画素数 ディスプレイ:128×160ピクセル 再生時間(時間) (バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分 対応コーデック Bluetooth音声:SBC 対応プロファイル Bluetooth:A2DP、AVRCP USB規格 USB2.0(High Speed)
MP3プレーヤー グリーンハウス 6日以内出荷
単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様 ●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps) 付属品 専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) W90×D27×H20※突起箇所を含む 対応OS Windows 11、10、8.1 周波数特性 音声:20Hz~20KHz メモリー容量 内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ 1型モノクロ液晶 保証期間 1年間 受信周波数 FMラジオ:76MHz~108MHz 出力(mW) ヘッドホン:最大8.7 動作湿度(%) 20~80 画素数 ディスプレイ:128×64 インピーダンス(Ω) ヘッドホン:32 動作温度範囲(℃) 0~40 再生時間(時間) (乾電池)約21.5 USB規格 USB2.0(High Speed)
MP3プレーヤー グリーンハウス 6日以内出荷
USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤーUSB充電式のデジタルオーディオプレーヤー直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
仕様 ●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps) 付属品 microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書 色 ホワイト 質量(g) 約23 外形寸法(mm) W90×D27×H13※突起箇所を含む 対応OS Windows11、10、8.1 周波数特性 音声:20Hz~20KHz バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間 (バッテリー)約4時間 メモリー容量 内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ 1型モノクロ液晶 保証期間 1年間 受信周波数 FMラジオ:76MHz~108MHz 出力(mW) ヘッドホン:最大8.7 動作湿度(%) 20~80 画素数 ディスプレイ:128×64 インピーダンス(Ω) ヘッドホン:32 動作温度範囲(℃) 0~40 再生時間(時間) (バッテリー)約16.5 USB規格 USB2.0(High Speed)
USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウス 7日以内出荷
シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
仕様 対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM) 付属品 専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約23 対応OS Windows11、10、8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×27×13 バッテリー リチウムイオンバッテリ メモリー容量 内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ 1インチモノクロ液晶 保証期間 1年間 外部メモリー microSD/microSDHC(最大32GB) 充電時間(時間) (バッテリ)約4 接続端子 ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1 画素数 ディスプレイ:128×64ピクセル 録音時間(時間) 【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps) 再生時間(時間) (バッテリ)約16.5
10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ] グリーンハウス 当日出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途 大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
。
前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 仕様 内蔵チューナー:フルセグ 付属品 専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 連続使用時間 約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時 充電時間(時間) バッテリー:約3 寸法(高さH×幅W)(mm) 43×260 画素数 1024×600ピクセル(16:9) 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 対応ファイル MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG 再生可能ファイル形式 DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW モニターサイズ 10.1V型ワイド
ポータブルDVDプレーヤー 乾電池 グリーンハウス 4日以内出荷
便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)便利なリモコンが付属
対応メディア DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 外部メモリー SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー 2chステレオ(1.5W×2) 対応ファイル MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
バッテリー内蔵ポータブルテレビ グリーンハウス 4日以内出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書 保証期間 1年間 端子 アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT 発売年 2022年
9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス 5日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載
スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー
ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。
ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。
コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。
地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応
BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。
内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。
車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1140 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 255×199×47 最大消費電力(W) 19 ディスプレイ 9型ワイドTFT液晶 解像度 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと) 外部メモリー SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間) 約7 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 信号方式 NTSC 画素数 800×480ピクセル (16:9) メモリー機能 ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります 再生可能ファイル形式 MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG ディスクタイプ BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW 入出力端子 USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1 再生時間(時間) 約3(BD再生時) 対応コーデック PCM ※HDMI出力時を含む 対応プロファイル 1.1(BONUSVIEW)
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス 6日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様 ●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1150 外形寸法(mm) W281×D232×H50 規格 Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W) 最大20 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間 (バッテリー)約4時間 ディスプレイ 11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度 映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間 1年間 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット ディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%) 40~80(結露なきこと) 信号方式 NTSC 画素数 ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能 ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります ディスクタイプ BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃) 5~40 再生時間(時間) (バッテリー)約3(BD再生時) 対応コーデック Bluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイル Bluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
ポータブルブルーレイディスクプレーヤー ブラック GH-PBD9AC-BK [9V型] グリーンハウス 6日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる
9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
SD/SDHC/USBメモリー対応
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・
HDMI出力端子を搭載
付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書 適合 ディスクタイプ:BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW 質量(g) 約1140 形式 対応ファイル:MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4、MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG 電源(V) (ACアダプタ) 入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ) 入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A (※24V車には対応しません。) 消費電力(W) 最大19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×199×47 機能 ラストメモリー: 最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります) ディスプレイ 9型ワイドTFT液晶 解像度 ライト種類 保証期間 1年間 充電時間(時間) (バッテリ) 約7 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%) 20~75(結露なきこと) 端子 USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1 信号方式 NTSC 画素数 800×480ピクセル (16:9) 動作温度範囲(℃) 5~40 再生時間(時間) バッテリー:約3(BD再生時) 対応コーデック 音声:PCM(※HDMI出力時を含む) 対応プロファイル BD:1.1(BONUSVIEW)
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス 6日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様 ●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1200 外形寸法(mm) W281×D232×H50 規格 Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W) 最大20 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間 (バッテリー)約4時間 ディスプレイ 11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度 映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間 1年間 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット ディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%) 40~80(結露なきこと) 信号方式 NTSC 画素数 ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能 ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 ディスクタイプ BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃) 5~40 再生時間(時間) (バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時) 対応コーデック Bluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイル Bluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウス 7日以内出荷
枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
付属品 専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書 寸法(mm) W37×D157×H11 質量(g) 約48 適合規格 microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 最大出力(W) 0.9×2 チャンネル数 2.0ch 保証期間 6ヶ月間 再生周波数帯域(Hz) 200~20k 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池:400 Bluetooth Ver.5.3 通信距離(m) 10 使用周波数(GHz) 2.4~2.480 対応コーデック MP3、WAV マルチペアリング 6台
11.6型ポータブルBDプレーヤー グリーンハウス 8日以内出荷
ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤーポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
質量(g) 約1170 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×200×50 ディスプレイ 11.6型ワイドTFT液晶(LED) 対応メディア BD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW 外部メモリー SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット (ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 端子 USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1 画素数 (ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9) 対応ファイル MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
14型 ポータブルブルーレイプレーヤー グリーンハウス 13日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)便利なリモコンが付属
仕様 ●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1 付属品 専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1600 外形寸法(mm) W350×D252×H50 消費電力(W) 最大24 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 充電時間 (バッテリー)約5時間30分 ディスプレイ 14型ワイドTFT液晶 解像度 映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間 1年間 スピーカー 2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット ディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%) 40~80(結露なきこと) 信号方式 NTSC 画素数 ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9) メモリー機能 ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります ディスクタイプ BD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW 動作温度範囲(℃) 5~40 再生時間(時間) (バッテリー)約3(BD再生時) 対応コーデック 音声:PCM 対応プロファイル BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
DVD対応 ポータブルテレビ 17型 グリーンハウス 13日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1470 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法 W410×D38×H253 (mm) 消費電力 最大20W(満充電待機時1W未満) 入力信号 対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間 1年間 外部メモリー 対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間) (バッテリー)約4 スピーカー 3W+3W 対応フォーマット ディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子 搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ 17V型 画素数 1600×900(水平×垂直) 受信チャンネル(ch) 受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ 対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH) 20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 再生時間(時間) (バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
DVD対応 ポータブルテレビ 14型 グリーンハウス 13日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1020 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法 W344×D38×H209 (mm) 消費電力 最大18W(満充電待機時1W未満) 入力信号 対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間 1年間 外部メモリー 対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間) (バッテリー)約4 スピーカー 2W+2W 対応フォーマット ディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子 搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ 14V型 画素数 1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch) 受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ 対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH) 20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 再生時間(時間) (バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
CDラジオ コイズミ(小泉成器) 税込 ¥ 8,248 ¥ 7,498 バスケットへ
簡単選局ラジオ アンドーインターナショナル 税込 ¥ 4,178 ¥ 3,798 バスケットへ