絞り込み
ハイレゾ音源
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: AV家電

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
6,234件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO X ゲーミングヘッドセット ロジクールPRO X ゲーミングヘッドセットロジクール
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
快適な低反発 低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。 耐久性の高いスチールとアルミ アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。 次世代のサラウンドサウンド DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。 そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。 5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 PRO-G 50 MMドライバー ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。 足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。 50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。 プロが設定したEQ eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。 プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。 高度なサウンドカード USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。 6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 汎用性に優れたアクセサリー インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。 こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。
材質フォーク:アルミニウムヘッドバンド:スチールイヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革同梱のイヤーパッド:低反発クロス寸法(mm)138×94×195質量(g)320(ケーブル除く)ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm駆動方式エレクトレット コンデンサーマグネットネオジムRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドゲーミング
盗難防止ロープ HAMILeX(ハミレックス)盗難防止ロープHAMILeX(ハミレックス)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質ブラック質量(kg)約0.2ワイヤー長(mm)1000外寸法・幅(mm)1000関連資料(1.15MB)
棚板ワイド HAMILeX(ハミレックス)棚板ワイドHAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
総耐荷重(kg)約10質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×60関連資料(0.27MB)
Jabra BIZ 2400 II Mono NC W JabraJabra BIZ 2400 II Mono NC WJabra
23,980税込26,378
1個
当日出荷
業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
ブラックインターフェースQD(専用ケーブル必要)装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
Jabra BIZ 2300 Mono JabraJabra BIZ 2300 MonoJabra
14,980税込16,478
1個
当日出荷
QD(クイックディスコネクト)接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクぼじしょんを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
アズワン品番64-3711-10装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
AM/FM液晶コンパクトラジオ ELPAAM/FM液晶コンパクトラジオELPA
2,659税込2,925
1個
翌々日出荷
液晶表示を見ながら簡単選局 設定した時刻に選局したFM放送が流れるアラーム機能付 快適音質の50mm大型スピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz仕様同調方式:デジタル同調電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約45/FM約45。イヤホン使用時(目安):AM約85/FM約85付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約100(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27(最大値スピーカー直径50mm・丸型 8Ω出力端子Φ3.5mmミニジャック
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/高耐久/スリム/1.0m エレコムAUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/高耐久/スリム/1.0mエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)1コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具StarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
32インチから70インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)アーム延長517mmのフルモーション調整デュアルアーム設計と+/-90°のスイベル機能でビュー角度を自由に調整簡単な傾き調整(+5°/-8°)+5°/-8°のチルト機能で角度調整が簡単45kgまでのテレビに対応する高耐久性スチールマウント
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置ロビー、会議室、ミーティングスペース、教室などに最適ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)51.7長さ(cm)64.3角度調整範囲+5 / -8高さ(cm)41.8
スリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オス StarTech.comスリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オスStarTech.com
239税込263
1個
翌々日出荷
2 X 3.5mmミニジャックオスコネクタ スリムラインモールドコネクタ 応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途ポータブル3.5mmミニジャックオーディオ機器(iPod、iPhone、iPad、MP3プレーヤーなど)を自宅や車のステレオシステム/サウンドカードに接続幅(mm)3.5ホワイト高さ(cm)0.4コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス StarTech.comスリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オスStarTech.com(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続長さ(m)1.8幅(mm)6ブラック質量(g)24高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
LPレコード内袋 NAGAOKALPレコード内袋NAGAOKA(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(50枚)
当日出荷
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
ステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ホワイト オズマステレオイヤホンマイク/3.5Φ/ボリューム付 ホワイトオズマ
989税込1,088
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
液晶・プラズマディスプレイスタンド サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンドサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm) 画面の角度可変が可能です。(上12°下15°) チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで)付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)27.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775アズワン品番64-0847-12関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン エレコムAUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザインエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
iPhoneやiPadの音楽をスピーカーや車などで楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器の音楽を スピーカーやカーステレオで再生するLightning-Φ3.5変換AUXケーブル。
スマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型 audio-technicaスマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型audio-technica
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)タイプダイナミック型コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
角度調整タイプ(前後チルト・左右首振り)~43V型 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)角度調整タイプ(前後チルト・左右首振り)~43V型 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
関連資料(0.3MB)対応インチサイズ~50V型
TVセッターチルト1 スタープラチナTVセッターチルト1スタープラチナ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から14日以内出荷
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45対応インチサイズ37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール組立距離(mm)50(壁面から)
DJヘッドホン audio-technicaDJヘッドホンaudio-technica
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
DJ用に新設計されたΦ40mmドライバーを搭載。 プロDJの現場に適応する1,500mWの高耐入力。 遮音性が高く長時間の使用でも疲れにくいアラウンドイヤータイプ。 快適で耐久性に優れた交換可能なイヤパッド。 ハードな使用でも安心のロック機構付き着脱式コード。 用途に合わせて使用できる2種類のタイプ別コードを付属。(DJ用カールコード/ポータブル用ストレートコード) DJ用としても、ポータブル用としても高音質なヘッドホンとしてご使用いただける2種類のコードを付属しました。用途に合わせてお使いいただけます。
付属品コード(着脱式):片出し1.2m(3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、カールコード(着脱式):片出し(1.2m~3.0m、3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、6.3mmステレオ標準変換プラグアダプター型式密閉ダイナミック型質量(g)250(コード除く)入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック、Φ6.3mmステレオ標準ジャック再生周波数帯域(Hz)5~35,000音圧レベル(dB)100/mWインピーダンス(Ω)34ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1500装着方式オーバーヘッド
変換プラグ audio-technica変換プラグaudio-technica
999税込1,099
1個
当日出荷
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキ接点。 信頼性の高い堅牢なメタルボディ。
オーディオケーブル audio-technicaオーディオケーブルaudio-technica
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
チタン配合シースで高音質。
ハンズフリーマイクロホン audio-technicaハンズフリーマイクロホンaudio-technica
6,398税込7,038
1個
予約販売
高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン型式ダイナミック型質量(g)約40コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm)周波数特性200~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-54.5
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technicaオープンバックダイナミックヘッドホンaudio-technica(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)3.5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD)YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)取扱説明書(15.35MB)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
スピーカースタンド YAMAHA(ヤマハ)スピーカースタンドYAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド
耐荷重(kg)50
デザインスタンド 中~大型ディスプレイ用 オーロラデザインスタンド 中~大型ディスプレイ用オーロラ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~60インチ積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)33.4メタリックダークグレー取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420傾斜角度(°)0~5関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
USBヘッドセット サンワサプライUSBヘッドセットサンワサプライ
9,398税込10,338
1個
当日出荷
出力端子USB A(オス)質量(g)113形式ヘッドホン部/ダイナミック型(28mmモノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン部/300~8000Hz、マイクロホン部/100~8000Hzヘッドフォン部インピーダンス(Ω)150±15%入力感度マイクロホン部/36±3dB指向性マイクロホン部/単一指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)最大入力(mW)ヘッドホン部/20装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)マイクミュート音量調節
コネクティングコード KA333 オリンパスコネクティングコード KA333オリンパス
1,498税込1,648
1個
予約販売
イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1アズワン品番64-9619-51
卓上ズームマイクロホン ME34 オリンパス卓上ズームマイクロホン ME34オリンパス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安定感のあるマイクスタンドで、広い部屋の講義でも安心録音。
寸法(mm)マイク部/約Φ13×112.8形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~10V)コード長さ(m)1本体寸法(mm)約112.8×17.5×34本体質量(g)約38(コード含む)周波数特性70~15000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極モノラル金メッキプラグアズワン品番64-9619-47指向性単一指向性
振れ止め金具 HAMILeX(ハミレックス)振れ止め金具HAMILeX(ハミレックス)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
シルバーワイヤー長(mm)4000関連資料(0.31MB)
パイプ HAMILeX(ハミレックス)パイプHAMILeX(ハミレックス)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)800~1050関連資料(0.29MB)
テレビ取付金具(~55V型) HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~55V型)HAMILeX(ハミレックス)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2関連資料(0.29MB)耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
パイプ HAMILeX(ハミレックス)パイプHAMILeX(ハミレックス)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)500~750関連資料(0.29MB)
パイプ HAMILeX(ハミレックス)パイプHAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)2300~2550関連資料(0.29MB)
パイプ HAMILeX(ハミレックス)パイプHAMILeX(ハミレックス)
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1400~1650関連資料(0.29MB)
標準プラグ延長 ELPA標準プラグ延長ELPA(2件のレビュー)
1,329税込1,462
1個
当日出荷
マイクケーブル(6.4Φモノラルプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)5
耳掛イヤホン ELPA耳掛イヤホンELPA
1,138税込1,252
1個
当日出荷
3.5Φミニプラグ 耳かけイヤホン 金メッキ処理プラグ採用
ブラックケーブル長(m)3プラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状耳かけ型
テレビイヤホン白3M ELPAテレビイヤホン白3MELPA
389税込428
1個
当日出荷
3.5Φミニプラグ
アイボリーケーブル長(m)3プラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状カナル型
地デジ用イヤホン 3M ELPA地デジ用イヤホン 3MELPA
920税込1,012
1個
当日出荷
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 手軽にかけて耳から外れにくい耳かけタイプ。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
長さ(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
ステレオインナーホン2M+延長3M ELPAステレオインナーホン2M+延長3MELPA
1,614税込1,775
1個
3日以内出荷
大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)約2(Y字型)付属品延長コード(約3m)質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型
TV用ステレオヘッドホン ELPATV用ステレオヘッドホンELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約24(コード含む)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
AV家電