絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • TAKIGEN(タキゲン)(521)
  • ジョー・プリンス竹下(228)
  • 栃木屋(191)
  • ハーフェレ(182)
  • LAMP(スガツネ工業)(141)
  • ホシモト(112)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • RS PRO(107)
  • 椿本バルクシステム(52)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • エスコ(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 美和ロック(16)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEY キー イマオコーポレーションKEY キーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーターイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ プレート イマオコーポレーションクランプ プレートイマオコーポレーション
4,850税込5,335
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
MWL・WGL キー イマオコーポレーションMWL・WGL キーイマオコーポレーション
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーターイマオコーポレーション
7,081税込7,789
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CSC CPH用セットカラー イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラーイマオコーポレーション
1,426税込1,569
1個
3日以内出荷
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
スピンロック イマオコーポレーションスピンロックイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)色(本体)ブラック材質(クランパー)SUS630
クランプ プレート イマオコーポレーションクランプ プレートイマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
当日出荷
トラスコ品番212-8488
ロッキング キー イマオコーポレーションロッキング キーイマオコーポレーション
239税込263
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)イマオコーポレーション
11,737税込12,911
1個
4日以内出荷
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
BRB ブリッジバー イマオコーポレーションBRB ブリッジバーイマオコーポレーション
224税込246
1個
翌日出荷から4日以内出荷
トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
RDG ロッドガイド イマオコーポレーションRDG ロッドガイドイマオコーポレーション
389税込428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
質量(g)15
RRD ローラー付きロッド イマオコーポレーションRRD ローラー付きロッドイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
4日以内出荷
PFC プロファイルシリンダー イマオコーポレーションPFC プロファイルシリンダーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフットイマオコーポレーション
489税込538
1個
翌日出荷
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
DE04、DE10用インストールキット イマオコーポレーションDE04、DE10用インストールキットイマオコーポレーション
38,880税込42,768
1個
4日以内出荷
適合品番DE04、DE10 エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター
扉部品