11ページ目: 扉部品


FA現場のお役立ち情報
1,927件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
489税込538
1個
当日出荷
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)美和ロック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
569税込626
1個
9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)材質(接続部)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
129税込142
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
主回路接続銅帯 ホシモト主回路接続銅帯ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
129税込142
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠TAKIGEN(タキゲン)
485税込534
1個
4日以内出荷
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途配電盤、制御盤などの消火器差込口材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.6~2.3防水性IPX4(試験値)パネル穴径(Φmm)36
銅主幹バー(スズ・孔無し) ホシモト銅主幹バー(スズ・孔無し)ホシモト
2,390税込2,629
1個
9日以内出荷
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質銅板(Cu)表面処理スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレートNBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
翌々日出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUS430
気密材 新日軽(LIXIL)気密材新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
ブラック系
気密材 TOSTEM(LIXIL)気密材TOSTEM(LIXIL)
119税込131
1本
5日以内出荷
ステンレスストロングストップ掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スライドカムロック ジョー・プリンス竹下スライドカムロックジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
予約販売
止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下シリンダー交換カムロックジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングフック TAKIGEN(タキゲン)スプリングフックTAKIGEN(タキゲン)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
材質鉄製使用荷重(N)参考:800タキゲンコード13545
透明樹脂板付計器読取用窓枠 ジョー・プリンス竹下透明樹脂板付計器読取用窓枠ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕旭産業(点検窓)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
ステンレス差込栓錠 同一 ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 同一ジョー・プリンス竹下
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
スライドロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下スライドロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
当日出荷
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
コンパクトカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一ジョー・プリンス竹下
409税込450
1個
6日以内出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 2点抜けタイプです。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.224です。鍵は2本付属しています。
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENTLP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用AGENT
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ピンシリンダーキー3本トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
LF-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 空錠用 AGENTLF-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 空錠用AGENT
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアにトラスコ品番131-6394材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)620タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
長止金 平 ジョー・プリンス竹下長止金 平ジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
7日以内出荷
メーカー製品PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)43仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
シャッター付カムロック 黒色被膜 違い ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜コード1062371400取付板厚(mm)(最大)12RoHS指令(10物質対応)対応2本付属分野設備・機械
ディンプルロック 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 違いジョー・プリンス竹下
1,358税込1,494
1個
7日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機付属品鍵×2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールキースイッチモールド3型 TAKIGEN(タキゲン)コントロールキースイッチモールド3型TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のため軽量です。 ローコストタイプ
用途レジスター・コンピュータ周辺機器質量(g)25材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)4200付属品キー2本
コントロールキースイッチショート TAKIGEN(タキゲン)コントロールキースイッチショートTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)60表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
コーナーソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)コーナーソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
11,806税込12,987
1個
4日以内出荷
遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)定格電圧(V)DC24V±5%消費電力0.73A入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下表面仕上げヘアライン仕上J85タキゲンコード50131
電磁ロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック(通電時解錠型)TAKIGEN(タキゲン)
9,332税込10,265
1個
当日出荷
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)定格電圧DC24V±5%消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50293
ステンレス オーバーセンターバックル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オーバーセンターバックルTAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 本体がベルトを締付け荷物を固定します。
材質冷間ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 端末金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 端末金具TAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
4日以内出荷
用途トラックレール金具
セキュリティ・キージャック(鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キージャック(鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23788
EVケーブルロック(錠前) TAKIGEN(タキゲン)EVケーブルロック(錠前)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,161税込4,577
1個
当日出荷
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)470寸法H(mm)40表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24425
TAK80用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)TAK80用シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
2,250税込2,475
1個
当日出荷
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23617
D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)D型シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)
3,767税込4,144
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数1万5,000通り付属品キー3本
パーソナルコインロック向けモールド TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロック向けモールドTAKIGEN(タキゲン)
112税込123
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ブラック・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー、6色のキーモールドで、色による管理が行なえます。 脱着式のためご使用中のC-288・C-299・C-330用キーに簡単に交換できます。
用途自動販売機・アミューズメント機器材質ABS樹脂
コインロックマルチ TAKIGEN(タキゲン)コインロックマルチTAKIGEN(タキゲン)
1,669税込1,836
1個
4日以内出荷
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 合鍵複製は困難
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVCTAKIGEN(タキゲン)
2,893税込3,182
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
扉部品