17ページ目: 扉部品


FA現場のお役立ち情報
1,927件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス クランプ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クランプTAKIGEN(タキゲン)
4,998税込5,498
1個
予約販売
オールステンレス製で、耐食性に優れています。 トリガー付の為、誤解除が防止できます。 密閉性を必要とする扉に適しています。 調整ねじでグリップの微調整が可能です。
用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23989
ステンレス ガンロックIV TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ガンロックIVTAKIGEN(タキゲン)
27,198税込29,918
1個
4日以内出荷
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器仕様右用付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24470
ステンレスガンロックⅤ TAKIGEN(タキゲン)ステンレスガンロックⅤTAKIGEN(タキゲン)
36,267税込39,894
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。 錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラスト
ステンレス コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
5日以内出荷
Φ4ロッド用のコントロールセンターです。 最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ・建設機械付属品クイックブッシュ(2個)材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21519
バイク便ボックスロック TAKIGEN(タキゲン)バイク便ボックスロックTAKIGEN(タキゲン)
5,299税込5,829
1個
6日以内出荷
用途特装車・振動機器・バス付属品キー2本質量(g)125標準色グレー
スリットロックIV型 TAKIGEN(タキゲン)スリットロックIV型TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)2表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
プラスチックビットロック TAKIGEN(タキゲン)プラスチックビットロックTAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
4日以内出荷
樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型
用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤材質ポリアミド(PA6:30G)標準色ブラック適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)タキゲンコード23636
導電性マスキングテープ TAKIGEN(タキゲン)導電性マスキングテープTAKIGEN(タキゲン)
7,411税込8,152
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
パーソナルコインロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロック用空転リングTAKIGEN(タキゲン)
338税込372
1個
4日以内出荷
用途C-288-Y 用の空転リング
パーソナル コインロック空転リング TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロック空転リングTAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
5日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)62、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)Z00288タキゲンコード22955
パーソナル コインロックロング TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロックロングTAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器Z00288
コインロックトライII TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライIITAKIGEN(タキゲン)
1,624税込1,786
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 鍵はリバーシブルタイプ
用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)黄銅板(C3713P)材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠TAKIGEN(タキゲン)
473税込520
1個
6日以内出荷
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
用途非常ボタン・非常停止スイッチなど使用温度範囲(℃)80まで適合板厚(mm)1.2~2.3材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(窓)透明アクリル樹脂タキゲンコード23911
窓枠(L366×W196) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)TAKIGEN(タキゲン)
3,149税込3,464
1個
4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤寸法L1(mm)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2寸法L2(mm)320寸法L3(mm)340寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20473
窓枠(L125×W125) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125)TAKIGEN(タキゲン)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
マグネット(Φ31.5) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ31.5)TAKIGEN(タキゲン)
83税込91
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)19.6材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)20寸法t(mm)5寸法D(Φmm)31.5材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20389
マグネット(Φ44) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ44)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)34.3材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)58寸法t(mm)8寸法D(Φmm)44材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20388
マグネット(Φ29) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ29)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)9.8材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)15寸法t(mm)6寸法D(Φmm)29材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード20387
コインロックキャップ TAKIGEN(タキゲン)コインロックキャップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
68税込75
1個
4日以内出荷
従来のコインロックに防塵・防滴効果が得られます。
用途各種コインロック・キースイッチ用キャップ材質ポリエチレン(PE)質量(g)3.5タキゲンコード20345
角型落し(L1=90) TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=90)TAKIGEN(タキゲン)
1,403税込1,543
1個
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)102寸法L1(mm)90寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)70表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20294
ロッド棒用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,474税込2,721
1個
4日以内出荷
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途ロッド棒用ラッチ材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)135表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21489
ジョイント金具 (Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
9日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986
ステンレス ロープフック(W54×P34) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロープフック(W54×P34)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859
ステンレス ロープフック(W80×P50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロープフック(W80×P50)TAKIGEN(タキゲン)
1,871税込2,058
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)210寸法H(mm)50寸法L1(mm)30許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)8.5寸法L2(mm)30寸法P(mm)50寸法W1(mm)80寸法W2(mm)16表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11858
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ6 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ6TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10731
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
予約販売
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
ステンレス アウター付ワイヤロープ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アウター付ワイヤロープTAKIGEN(タキゲン)
807税込888
1個
当日出荷から15日以内出荷
アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
ステンレス ロッド棒用受け(面付) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッド棒用受け(面付)TAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード03604
ロッド棒(Φ4×L1200) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L1200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
414税込455
1個
5日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03165
帯電防止金具 TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具TAKIGEN(タキゲン)
316税込348
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スペーサー(□10穴、t0.5)TAKIGEN(タキゲン)
27税込30
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)0.5寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げ生地タキゲンコード03202
スペーサー(□10穴、t2) TAKIGEN(タキゲン)スペーサー(□10穴、t2)TAKIGEN(タキゲン)
28税込31
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)2寸法D(Φmm)22寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20081
ステンレス スペーサー(□8穴、t1) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スペーサー(□8穴、t1)TAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20079
ステンレス スペーサー(□10穴、t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スペーサー(□10穴、t3)TAKIGEN(タキゲン)
79税込87
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20078
ロッド棒(両端穴径Φ4.2) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(両端穴径Φ4.2)TAKIGEN(タキゲン)
586税込645
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側)TAKIGEN(タキゲン)
1,427税込1,570
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード01975
ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01473
ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
405税込446
1個
4日以内出荷
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)18材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01471
ロッド棒(Φ4×L450) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L450)TAKIGEN(タキゲン)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒ガイド(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)
144税込158
1個
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)10.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20075
扉部品