2ページ目: 扉部品


FA現場のお役立ち情報
1,927件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 小ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
マイロック 栃木屋マイロック栃木屋(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー型ホースバンド 栃木屋ワイヤー型ホースバンド栃木屋(1件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
キー 栃木屋キー栃木屋(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
ミニカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 同一ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス仕様同一鍵材質黄銅(Bs)質量(g)26仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下プッシュ式南京錠ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
鉄製ヒンジピン ホシモト鉄製ヒンジピンホシモト
24税込26
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
銅アースバー ホシモト銅アースバーホシモト(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック用カム 栃木屋C-701型カムロック用カム栃木屋(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)面内シリンダー引出錠LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下カムロック用止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い、1点抜け付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり) 光キャップ付フェライト磁石(丸形・穴あり)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(2個)ほか
当日出荷
キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。RoHS指令(10物質対応)対応
エッジプロテクション 栃木屋エッジプロテクション栃木屋(1件のレビュー)
649税込714
1個(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)ON/OFFシールTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
タキゲンコード70504
コインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)コインロックミニTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス質量(g)25材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
ダイヤル錠付ターンロック DIT-19 LAMP(スガツネ工業)ダイヤル錠付ターンロック DIT-19LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
盤用マルチキー JAPPY盤用マルチキーJAPPY
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能配電盤、分電盤の合鍵に。
材質ステンレス
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キーハーフェレ
719税込791
1個
当日出荷から12日以内出荷
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス普及型ストロング掛金ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ工業)パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)ラバーマグネットTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
加工が容易にできます。
用途分電盤・冷蔵庫・ボックス材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)使用温度範囲(℃)-20~80
ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス テーブル金具TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック郵便箱用簡易ダイヤル錠美和ロック(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途ポスト用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(冠)樹脂質量(g)108
E 型止金 ジョー・プリンス竹下E 型止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)ロッキングストリップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
679税込747
1セット(3個)
当日出荷
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
113税込124
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下コンビネーションロックジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,389税込1,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は000 です。分野設備・機械
C-701型カムロック No.19994 栃木屋C-701型カムロック No.19994栃木屋(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni仕様キーの回転は、AB間90度です。
ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス CCIDホルダーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
3,668税込4,035
1個
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
和文開閉シール(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉シール(開⇔閉)TAKIGEN(タキゲン)
112税込123
1個
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70637
鉄E 型止金 ジョー・プリンス竹下鉄E 型止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品