39ページ目: 扉部品


FA現場のお役立ち情報
1,926件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-416材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ13.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
仕様鍵2個付きエスコ品番EA983TN-413材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13、(カム長)31適合板厚(mm)5仕上クロムメッキ
13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト) エスコ13.5mm サイドバーロック(ノブ付 亜鉛ダイカスト)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-313材質ダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33適合板厚(mm)4仕上ブラックパウダーコート
27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ27.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-227材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)27、(カム長)40適合板厚(mm)10.5
20.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ20.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどにエスコ品番EA983TN-220材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33適合板厚(mm)10.5
16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト) エスコ16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-116材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38サイズ(マウンティングホール)M19適合板厚(mm)6.5回転角度(°)(鍵)90
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製) エスコΦ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-9材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
Φ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製) エスコΦ22x10.5mm サイドバーロック(スチール製)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-5材質黄銅質量(g)73仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22最大適合板厚(mm)10.5
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製) エスコΦ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
Φ15x 5.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製) エスコΦ15x 5.5mm サイドバーロック(同一キー/スチール製)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様同一鍵エスコ品番EA983TH-10材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
木製用プッシュロック ハカマ用 LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック ハカマ用LILIEL(リリエル)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)ストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
S&D ロック F52 LILIEL(リリエル)S&D ロック F52LILIEL(リリエル)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
S&D ロック F50 LILIEL(リリエル)S&D ロック F50LILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
ディスク錠 LILIEL(リリエル)ディスク錠LILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
サイドバーロック ロング LILIEL(リリエル)サイドバーロック ロングLILIEL(リリエル)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック LILIEL(リリエル)サイドバーロックLILIEL(リリエル)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)
防水シリンダー錠(インジケーター付) 栃木屋防水シリンダー錠(インジケーター付)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(六角ナット) 栃木屋平面扉用止め金具(六角ナット)栃木屋
13税込14
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)2.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(取付板) 栃木屋平面扉用止め金具(取付板)栃木屋
169税込186
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)9部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(止め金具) 栃木屋平面扉用止め金具(止め金具)栃木屋
189税込208
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(セット品) 栃木屋平面扉用止め金具(セット品)栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス用ナット 栃木屋脱落防止ビス用ナット栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス 栃木屋脱落防止ビス栃木屋
659税込725
1個
4日以内出荷
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応
錠前用緩み止め平座金 栃木屋錠前用緩み止め平座金栃木屋
40税込44
1個
4日以内出荷
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 栃木屋取付金具栃木屋
779税込857
1個
4日以内出荷
本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。
材質S質量(g)3.3部品名称取付金具表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
自動扉止金具 栃木屋自動扉止金具栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)72部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー表面処理3価クロメート挿入力約19.6N(2kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
129税込142
1個
4日以内出荷
隅金具(二方型) 栃木屋隅金具(二方型)栃木屋
169税込186
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(N型) 栃木屋隅金具(N型)栃木屋
639税込703
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
角型固定金具(セット品) 栃木屋角型固定金具(セット品)栃木屋
349税込384
1個
5日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)63部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー表面処理3価クロメート商品構成角型固定金具・キーパー許容荷重(N[kgf])120[12]RoHS指令(10物質対応)対応
角型固定金具 栃木屋角型固定金具栃木屋
279税込307
1個
4日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)50部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー表面処理3価クロメート商品構成角型固定金具のみ許容荷重(N[kgf])120[12]RoHS指令(10物質対応)対応
レンチストッパー 栃木屋レンチストッパー栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
リード線 栃木屋リード線栃木屋
68税込75
1個
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルハーフシリンダー 栃木屋プロファイルハーフシリンダー栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(一体型) 栃木屋プロテクター(一体型)栃木屋
53税込58
1個
4日以内出荷
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋フローティングナット(ナット保持型)栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷
ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック クォーターターン 止め金具 栃木屋プラスチック クォーターターン 止め金具栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック クォーターターン ハウジング 栃木屋プラスチック クォーターターン ハウジング栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷
材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック クォーターターン インサート 栃木屋プラスチック クォーターターン インサート栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷
材質PA表面処理黒色
ブラケット 栃木屋ブラケット栃木屋
819税込901
1個
4日以内出荷
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品