42ページ目: 扉部品


FA現場のお役立ち情報
1,926件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット型ロット棒用ロック金具 ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用ロック金具ジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷
扉への取付後にロック位置の調整が可能です。 PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-548 と組み合わせてご使用下さい。
材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷
各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)9仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー付フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下ローラー付フラット型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,089税込1,198
1本
6日以内出荷
各種ハンドル、L-543 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ポリアミド(PA)仕上クロームメッキ仕上+ 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジ吸着力(N[kgf])34[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチロック ジョー・プリンス竹下キャッチロックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)182仕上亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)1.6~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)33仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下ステンレス横式ラッチ 大型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
729税込802
1個
13日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)125仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し ジョー・プリンス竹下点検口用落しジョー・プリンス竹下
1,049税込1,154
1個
6日以内出荷
薄型の点検口用落し金具です。 薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。 塗装液が入りにくい構造になっています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒(両ツブシ) ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)ジョー・プリンス竹下
739税込813
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ニューメカロック 同一 ジョー・プリンス竹下ニューメカロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)質量(g)90仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.BH4029 です。鍵は2 本付属しています。
ミニサイドバーロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,479税込1,627
1個
23日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)43仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.M600 です。鍵は2 本付属しています。
B 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下B 型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)870仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
109税込120
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)46仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス止金 ジョー・プリンス竹下ステンレス止金ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
69税込76
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
FKロック 栃木屋FKロック栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。
用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。質量(g)40材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号286RoHS指令(10物質対応)対応
PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下PH-89-2 用ゴムカバージョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
エンドプレート EP MIYOSHI(小西製作所)エンドプレート EPMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ねじ部)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
銅アースバー ホシモト銅アースバーホシモト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)イマオコーポレーション
11,737税込12,911
1個
4日以内出荷
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
TLJK 精密ラボジャッキ NBK(鍋屋バイテック会社)TLJK 精密ラボジャッキNBK(鍋屋バイテック会社)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
移動ガイドパンタグラフ方式
TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TKSP/TAKS 粗微動回転ステージNBK(鍋屋バイテック会社)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)68.6移動ガイドすり合わせ方式
TGOH X軸ゴニオステージ NBK(鍋屋バイテック会社)TGOH X軸ゴニオステージNBK(鍋屋バイテック会社)
79,900税込87,890
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
移動ガイドアリ溝方式
LCP・LCV コントロールメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)LCP・LCV コントロールメカニズムNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
E3用座金(オプション) NBK(鍋屋バイテック会社)E3用座金(オプション)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
4日以内出荷
質量(g)3
93 プッシュロック NBK(鍋屋バイテック会社)93 プッシュロックNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
キー LAMP(スガツネ工業)キーLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
4日以内出荷
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
ステンレスパチン錠(SUS304/バレル研磨) ノーブランドステンレスパチン錠(SUS304/バレル研磨)ノーブランド
269税込296
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質SUS304
スナップ錠(SUS304/バレル研磨) ノーブランドスナップ錠(SUS304/バレル研磨)ノーブランド
519税込571
1個
16日以内出荷
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質SUS304質量(g)42寸法縦(mm)30寸法横(mm)70寸法(高さ)(mm)20
PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーターイマオコーポレーション
7,081税込7,789
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BRB ブリッジバー イマオコーポレーションBRB ブリッジバーイマオコーポレーション
224税込246
1個
翌日出荷から4日以内出荷
トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
RDG ロッドガイド イマオコーポレーションRDG ロッドガイドイマオコーポレーション
389税込428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
質量(g)15
RRD ローラー付きロッド イマオコーポレーションRRD ローラー付きロッドイマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
4日以内出荷
PFC プロファイルシリンダー イマオコーポレーションPFC プロファイルシリンダーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
CSC CPH用セットカラー イマオコーポレーションCSC CPH用セットカラーイマオコーポレーション
1,426税込1,569
1個
3日以内出荷
取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフットイマオコーポレーション
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式)椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
扉部品