8ページ目: 扉部品


FA現場のお役立ち情報
1,927件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)耐水ソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)
14,616税込16,078
1個
当日出荷
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース消費電力(W)7.4定格電圧(V)DC24±5%消費電流(mA)310通電率100%(連続定格)使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76タキゲンコード50304
ステンレス シャッターロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス シャッターロックTAKIGEN(タキゲン)
19,494税込21,443
1個
当日出荷
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア付属品キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21679
ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤル南京錠用チェンジキーTAKIGEN(タキゲン)
1,132税込1,245
1個
当日出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24275
ステンレス ケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ケーブルフックTAKIGEN(タキゲン)
478税込526
1個
当日出荷
用途ケーブル用のフック材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ光沢バレルタキゲンコード24551
ステンレス 打掛(アーム長L1=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 打掛(アーム長L1=38)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅質量(g)15寸法H(mm)14寸法L1(mm)38寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)35寸法d(Φmm)3.3寸法P1(mm)28寸法P2(mm)22寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10寸法W3(mm)10表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっきタキゲンコード20978
ドライパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)ドライパワーグリーンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,252税込2,477
1個
当日出荷
速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード24456
セキュリティ・キージャック(同番) TAKIGEN(タキゲン)セキュリティ・キージャック(同番)TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)付属品キー2本適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23787
EVケーブルロック(錠前) TAKIGEN(タキゲン)EVケーブルロック(錠前)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,161税込4,577
1個
当日出荷
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)470寸法H(mm)40表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24425
ウイングノブロック 鍵なし TAKIGEN(タキゲン)ウイングノブロック 鍵なしTAKIGEN(タキゲン)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード23635
ダイヤルロック錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック錠TAKIGEN(タキゲン)
5,132税込5,645
1個
当日出荷
ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。 右に2回、左に1回で解錠します。 番号違いは120通りです。 ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。 右開き用
用途集合郵便受け・ロッカー・キャビネット付属品開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本材質AES樹脂黒(文字はライトグレー)質量(g)35タキゲンコード22311
ステンレス ローラー付ボルト TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラー付ボルトTAKIGEN(タキゲン)
431税込474
1個
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02082
ステンレス クリップ(つめ付) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クリップ(つめ付)TAKIGEN(タキゲン)
101税込111
1個
当日出荷
脱着がワンタッチ
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合)タキゲンコード62215
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷から6日以内出荷
キープ型ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)キープ型ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
当日出荷から5日以内出荷
小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下
ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス すり割り押しねじTAKIGEN(タキゲン)
113税込124
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
アジャスト式カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)アジャスト式カードホルダーTAKIGEN(タキゲン)
1,238税込1,362
1個
予約販売
アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。 両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。 両面テープ付です。
用途キュービクル・配電盤材質AS樹脂(難燃性UL94HB)タキゲンコード23994
ステンレス 埋込み式ロープフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み式ロープフックTAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8TAKIGEN(タキゲン)
1,485税込1,634
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12TAKIGEN(タキゲン)
3,021税込3,323
1個
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(kN)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10728
ステンレス スプリングフック(L=99) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングフック(L=99)TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質寸法L1(mm)99寸法L2(mm)17寸法W1(mm)22寸法W2(mm)19使用荷重(N)1200タキゲンコード11523
ロッド棒(Φ6×L1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L1000)TAKIGEN(タキゲン)
440税込484
1個
8日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用) TAKIGEN(タキゲン)止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)TAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷
塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000
丸ボス 栃木屋丸ボス栃木屋(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ミニロック 栃木屋ミニロック栃木屋
1,398税込1,538
1個
予約販売
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
クサリタンシ 栃木屋クサリタンシ栃木屋
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コインロック ホシモトコインロックホシモト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1カ所抜け
材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)67表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
ビュアーシート黄色 下西製作所ビュアーシート黄色下西製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
磁気パターンを容易に観ることができるシートです。 ハサミやカッターでの裁断可。
用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。仕様挟みやカッターでの裁断可トラスコ品番838-0002材質PET質量(g)28寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業工業用チャンネルロールブラシ野宮産業
8,998税込9,898
1本
当日出荷から15日以内出荷
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
クリアランスロック ジョー・プリンス竹下クリアランスロックジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
当日出荷
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバーその他L-587専用ハンドルは別売りです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板質量(g)204仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下ミニダイヤル錠ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,489税込1,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理質量(g)136取付板厚(mm)1~8操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。鍵違い数は約80 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応
強力丸落し ジョー・プリンス竹下強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバー ホシモト銅アースバーホシモト
1,490税込1,639
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムポリアミド磁石(角形・穴あり マグナネオジムポリアミド磁石(角形・穴ありマグナ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。吸着力(N)17幅(mm)10適合ねじM3材質マグネット:ネオジム磁石
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ椿本バルクシステム
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(MD-1型) 栃木屋扉止ストッパー(MD-1型)栃木屋
729税込802
1個
当日出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-質量(g)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
キーレンチ 栃木屋キーレンチ栃木屋(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック 鍵違い 栃木屋C-701型カムロック 鍵違い栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
扉部品