11ページ目: 足場周辺機器


FA現場のお役立ち情報
3,145件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ タイカ防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプタイカ
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。ねじ径M10形状丸形質量(g)400全高(mm)64接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)132×85接続方式耐久性材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM特性防振ゲル高さ(mm)34
クラパッド高性能防振パッド RHS型 倉敷化工クラパッド高性能防振パッド RHS型倉敷化工(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)18t×240×460タイプ高性能防振パッド(クラパッド)固有振動数(Hz)-許容面圧(N/mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応遮断周波数(Hz)-
吊形防振ゴム KF 倉敷化工吊形防振ゴム KF倉敷化工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
573税込630
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
ミュージアムワックス(内容量50g) LAMP(スガツネ工業)ミュージアムワックス(内容量50g)LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4260クリーム色半透明質量(g)50主成分マイクロクリスタンワックス
アジャスター AD-502用専用スパナ LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-502用専用スパナLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
当日出荷
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質仕上有色クロメート
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKPS型(ステンレス)LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
足止プレート(スチール) TRUSCO足止プレート(スチール)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上スチール仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB質量(g)98
アジャスター×4個 AIS (エイ・アイ・エス)アジャスター×4個AIS (エイ・アイ・エス)
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
テーブルの脚などに取り付けて使用できる、ネジ直径8mmのアジャスター4個セットです。脚の接地面にあるネジ穴に簡単に手回しで取り付けることができます。アジャスターを付けて脚の高さを微調整でき、テーブルのガタ付きを軽減します。
BKねじ径(Φmm)8(M8規格)
強力ファミリー吸盤 三友強力ファミリー吸盤三友
399税込439
1個
当日出荷
壁面を傷つけません。直径80mmの吸盤です。
用途吸盤。材質エラストマー樹脂直径(Φmm)80安全荷重(kg)1.5
エアコン室外機用ゴムパッド 光エアコン室外機用ゴムパッド
629税込692
1パック(2個)
当日出荷
穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質
洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応) 光洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応)
2,298税込2,528
1パック(4個)
当日出荷
振動吸収、洗濯機の脚に! 衝撃吸収力の高いブチルゴム製。 低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。 ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム厚さ(mm)13寸法(mm)91×91硬度約50度耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NM)NITTOKU
8,698税込9,568
1個
20日以内出荷
N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
用途耐震用固定金具材質SUS304、ウレタンエラストマー付属品施工フィルム、説明書(NM用)
M 5x 30mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコM 5x 30mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)エスコ
660税込726
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32アズワン品番64-7961-49
ステンレスMNアジャスター ジョー・プリンス竹下ステンレスMNアジャスタージョー・プリンス竹下
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 プラスチックプレートにより床面を傷めません。 斜めの首振り機能により、床や筐体の傾きにも対応します。
用途OA機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+一般構造用圧延鋼材(SS400)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上乳白色+クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメットLAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴムブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
サンアジャストボルト木工用(家具用) サン・ファスナー部品サンアジャストボルト木工用(家具用)サン・ファスナー部品
259税込285
1本
当日出荷から10日以内出荷
家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M8材質SS表面処理有色クロメート(2種)ねじピッチ1.25耐荷重(kg)550台座径(Φmm)30
レベルアジャスター(フリーロールタイプ) シブタニレベルアジャスター(フリーロールタイプ)シブタニ(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地製品質量(g)35使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)シブタニ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上光沢バレル研磨CH形十字穴No.3寸法H(mm)13寸法D(mm)M20×P2.5寸法B(mm)30寸法I(mm)16使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット コクゴグロメットコクゴ
649税込714
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。種類グロメット材質EPDM硬度55°±5°
ゴム脚 ワッシャーなし コクゴゴム脚 ワッシャーなしコクゴ
599税込659
1袋(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
防振パット HS50° コクゴ防振パット HS50°コクゴ
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
据付けや移動が簡単です。砂、フェルト、コルク等より、はるかに防振・防音効果が優れています。必要に応じて簡単に切断でき、長寿命ですから、非常に経済的です。
ブッシング EPDM アラムブッシング EPDMアラム
129税込142
1個
当日出荷
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱材質EPDM種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
強力ファミリー吸盤 立横穴式 三友強力ファミリー吸盤 立横穴式三友
149税込164
1袋(2個)ほか
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ立横穴式
強力ファミリー吸盤 立穴式 三友強力ファミリー吸盤 立穴式三友
159税込175
1袋(2個)ほか
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ立穴式
防振ゴムマット M70 WAKI(和気産業)防振ゴムマット M70WAKI(和気産業)
489税込538
1個
欠品中
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
材質天然ゴム系厚さ(mm)9直径(mm)70
UVエコパッド 薄型防振ゴムブッシュ WAKI(和気産業)UVエコパッド 薄型防振ゴムブッシュWAKI(和気産業)
899税込989
1セット(4個)
当日出荷
高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています エアコン室外機やエコキュートの設置において壁面に設置する場合に防振用に取り付けます
厚さ(mm)5径(Φmm)25
レベルアジャスター(M6×L3=30) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M6×L3=30)TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
当日出荷
タキゲンコード24376
リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60) TAKIGEN(タキゲン)リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.7寸法L1(mm)18寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)24寸法L3(mm)15寸法MM12×1.75タキゲンコード31361
レベルアジャスター単管ジョイント TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター単管ジョイントTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31816
アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31)TAKIGEN(タキゲン)
301税込331
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100タキゲンコード21295
レベルアジャスター(M16×L2=75) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=75)TAKIGEN(タキゲン)
343税込377
1個
当日出荷
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)
405税込446
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
911税込1,002
1個
当日出荷から4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
アジャスターゴムパッド(外径Φ58) TAKIGEN(タキゲン)アジャスターゴムパッド(外径Φ58)TAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷
取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
レベルアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M8×L2=24)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック寸法L1(mm)35寸法L2(mm)24材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)5.9寸法MM8×1.25
シャッター付グロメット TAKIGEN(タキゲン)シャッター付グロメットTAKIGEN(タキゲン)
219税込241
1個
当日出荷
カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。 シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。 板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。
用途制御盤、計測機器等の配線引出し口材質ポリアミド6ライトグレー種類グロメット
足場周辺機器