13ページ目: 足場周辺機器


FA現場のお役立ち情報
3,145件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド アトムズ防振パッドアトムズ
919税込1,011
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
25mm間隔のスリットに合わせて、自由な大きさにカットが可能です。
用途ポンプ及び機器類の防振・騒音対策に材質天然ゴム(NR)許容荷重0.6(N/mm2)
アジャスターボルト(鉄・固定タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・固定タイプ)シブタニ
469税込516
1本
当日出荷から4日以内出荷
アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)仕上光沢クロメートCH形十字穴No.3RoHS指令(10物質対応)対応
吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型)TOZEN(トーゼン)
579税込637
1個
欠品中
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策にボルト径M10(W3/8)形状吊形コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパー コクゴ差し込み型バンパーコクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:EPDM耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。種類ゴム足材質天然ゴム
バンボンクッション コクゴバンボンクッションコクゴ
2,898税込3,188
1シート(24個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
クイックベース 防振ゴム メッククイックベース 防振ゴムメック
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
1枚で18個に、手でちぎれます。
質量(kg)0.5寸法(厚さ×幅W×長さL)mm10×100×1000
ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 SK型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業)グロメット KG型LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1セット(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
ユニホリデー 防振ゴム 光ユニホリデー 防振ゴム
249税込274
1セット(2個)
当日出荷
家具などの隙間によるガタツキを抑えます 隙間用防振マット 隙間に挟んで振動や音を防ぎます
ユニホリデー 非移行性 防振ゴム 光ユニホリデー 非移行性 防振ゴム
269税込296
1セット(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
振動の気になる家電などに最適です 洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに 色移りのしにくいゴムを使用しています 振動を吸収します
材質非移行性ゴム厚さ(mm)10
ゴムグロメット 光ゴムグロメット
199税込219
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
傷つけ防止などにご使用ください
種類グロメット
はずまないゴム 東京防音はずまないゴム東京防音
779税込857
1セット(4個)
翌々日出荷
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!材質ノーソレックスゴム直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
高性能型防振マット 東京防音高性能型防振マット東京防音
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。
用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。材質天然ゴム(鉄板入)厚さ(mm)25直径(Φmm)100耐荷重(kg)約200(4枚)RoHS指令(10物質対応)対応
AVインシュレーター 東京防音AVインシュレーター東京防音
1,798税込1,978
1パック(4個)
当日出荷
他のゴムの約10倍の制振性!
用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。直径(Φmm)40高さ(mm)11耐荷重(kg)10(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
強力ファミリー吸盤 くもり横T字式 三友強力ファミリー吸盤 くもり横T字式三友
159税込175
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横T字式
ファスナーキャップ(Φ19穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ19穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)グレー質量(g)1寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)19タキゲンコード62023
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)TAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
ファスナーキャップ(Φ16穴用) TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ16穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)質量(g)1寸法D1(Φmm)23寸法D2(Φmm)16標準色アイボリータキゲンコード62800
フリーロールアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M8×L2=24)TAKIGEN(タキゲン)
299税込329
1個
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)
518税込570
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=14) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=14)TAKIGEN(タキゲン)
137税込151
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31665
レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)640寸法L1(mm)159寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
レベルアジャスター(M12×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
欠品中
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)TAKIGEN(タキゲン)
36税込40
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)TAKIGEN(タキゲン)
14税込15
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)TAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
クッションゴム(Φ19×L13) TAKIGEN(タキゲン)クッションゴム(Φ19×L13)TAKIGEN(タキゲン)
30税込33
1個
当日出荷
パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
抜け止め樹脂キャップ TAKIGEN(タキゲン)抜け止め樹脂キャップTAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。
材質ポリアセタールホワイト
M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコM5x11mm/16mm [丸形]防振ゴムエスコ
300税込330
1個
当日出荷
ねじサイズM5×11mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-13形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)41支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金 エスコM8/25x45x4.0mm アジャストベース受金エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-66
プラフット(N-10) 栃木屋プラフット(N-10)栃木屋
46税込51
1個
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付キャスタートラック型 栃木屋アジャスターフット付キャスタートラック型栃木屋
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
タイマウント REM 倉敷化工タイマウント REM倉敷化工
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
エアーダンパー防振ゴム式卓上形除振台 倉敷化工エアーダンパー防振ゴム式卓上形除振台倉敷化工
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(重荷重用)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤレベリングボルト(Aタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器