6ページ目: 足場周辺機器


FA現場のお役立ち情報
3,145件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振材αGELインシュレーター タイカ防振材αGELインシュレータータイカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
アジャストボルト用脚止め(ステンレス) 大阪魂アジャストボルト用脚止め(ステンレス)大阪魂
429税込472
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス材質/仕上ステンレスねじピッチ1.5適合M10用下穴径(Φmm)12
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
足止プレート(ステンレス) TRUSCO足止プレート(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定全長(mm)95幅(mm)50穴径(Φmm)14質量(g)98材質/仕上ステンレス
差し込み式防振ゴム(非反発ゴム) 東京防音差し込み式防振ゴム(非反発ゴム)東京防音(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4枚)
当日出荷
耐荷重・4コで約100キログラム。 振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。
用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。幅(mm)60長さ(mm)60厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
強力ファミリー吸盤 真空式 三友強力ファミリー吸盤 真空式三友(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ真空式径(Φmm)45安全荷重(kg)2
ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業)ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(4個)
当日出荷
防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン 倉敷化工ゴムパッキン倉敷化工
269税込296
1個
当日出荷
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテックD-E2 アンカー固定用ダイワアドテック
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
耐荷重(N)4903
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
ヘリカル防振器 たわむ君 不二ラテックスヘリカル防振器 たわむ君不二ラテックス(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
車輌、船舶、航空機に搭載されている電子機器をワイヤーのたわみだけで振動と衝撃から守る。 オールステンレス、メンテナンスフリー。 たわみ量が大きいので衝撃吸収も可能です。 スプリングとダンパーの両機能をもち、コンパクトでシンプルな防振対策が実現できます。 左右、前後および上下3軸で振動と衝撃の吸収が可能ですので、4通りの設置方法が選べます。また設置も簡単にできます。 耐食性、耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広く、また荷重も小さなものから大きなものまでそろってますので広い範囲でご使用になれます。
設置方法圧縮、45°圧縮/ロール、せん断、ロール、つり下げ
防振ゴム ユニット防振ゴムユニット(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(2個)
当日出荷
振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質ゴムトラスコ品番744-9186寸法(mm)100×100×10
アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アイガーツール クリアミュージアムジェル EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーツール クリアミュージアムジェルEIGERTOOL(アイガーツール)
1,388税込1,527
1個
4日以内出荷
ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等適合用途防振
小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付ラクテム(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランドアジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)ノーブランド
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質ステンレス種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト)ノーブランド
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
強力ファミリー吸盤 クリップ式 三友強力ファミリー吸盤 クリップ式三友(1件のレビュー)
449税込494
1袋(2個)
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。クリップ付きです。
材質エラストマー樹脂幅(mm)22タイプクリップ式径(Φmm)25安全荷重(kg)0.3
防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業)防振ゴム 穴あき 角WAKI(和気産業)
129税込142
1個
当日出荷
振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形厚さ(mm)10ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDM・FDF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(28件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス種別樹脂無しアジャスター
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
319税込351
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
アジャスターボルト コノエアジャスターボルトコノエ(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)シブタニ
879税込967
1本
当日出荷から4日以内出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・固定タイプ)シブタニ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨CH形十字穴No.3RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)TAKIGEN(タキゲン)
261税込287
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
301税込331
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)昭和電線(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用ダイワアドテック
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から65日以内出荷
a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
AMアジャスター受け アトムAMアジャスター受けアトム(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート適合本体AMアジャスターボルト
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
ゴム底脚 WAKI(和気産業)ゴム底脚WAKI(和気産業)
149税込164
1セット(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
用途戸当たり、脚材質EPDMゴム種類ゴム底脚
単管用アジャストベース TRUSCO単管用アジャストベースTRUSCO
639税込703
1枚
当日出荷
固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
ブランクグロメット icotekブランクグロメットicotek
179税込197
1個
当日出荷
ブランクグロメットです。
用途KELおよびKVTフレーム用トラスコ品番207-9478材質/仕上エラストマグレー質量(g)7
ユニホリデー 防振ゴム 光ユニホリデー 防振ゴム(1件のレビュー)
759税込835
1セット(4個)
当日出荷
振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです
厚さ(mm)9寸法(mm)60×60
難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6)TAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24108適合用途緩衝
足場周辺機器