絞り込み
内径(Φmm)
  • 165
  • 12(76)
  • 18(61)
  • 20(87)
  • 25(83)
  • 28(67)
  • 30(84)
  • 35(95)
  • 40(90)
  • 45(85)
  • 50(81)
  • 55(87)
  • 60(77)
  • 65(78)
  • 70(73)
  • 75(65)
  • 80(75)
  • 85(74)
  • 90(73)
  • 95(65)
  • 100(68)
外径(Φmm)
  • 172.1(1)
  • 175(2)
  • 175.6(1)
  • 178(1)
  • 179(1)
  • 180(13)
  • 185(1)
  • 190(5)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 201(1)
  • 220(1)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(16)
  • 樹脂(6)
ブランド
  • NOK(21)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • キーパー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(42件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
パッキン NOKパッキンNOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から63日以内出荷
バックアップリング BRT2型 NOKバックアップリング BRT2型NOK
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
4,698税込5,168
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
パッキン OUIS型 NOKパッキン OUIS型NOK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
パッキン(フッソ) USH型 NOKパッキン(フッソ) USH型NOK
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
パッキン SPGC型 NOKパッキン SPGC型NOK
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
型式SPGC
シール/バネ部品