CRパッキン 角形LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
4-リップシールゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
はめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム色ブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応