絞り込み
内径(Φmm)
  • 14.5
  • 4(22)
  • 20(22)
  • 22(18)
  • 23.5(18)
  • 25(32)
  • 28(16)
  • 30(34)
  • 32(24)
  • 33.5(16)
  • 35(28)
  • 40(35)
  • 45(26)
  • 50(27)
  • 54.5(16)
  • 69(15)
  • 84(18)
  • 119(15)
  • 148.5(15)
  • 173(16)
外径(Φmm)
  • 22.5(12)
材質
  • ゴム(14)
ブランド
  • NOK(5)
  • 森清化工(3)
  • 大阪魂(3)
  • エスコ(2)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 日近(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

シール/バネ部品 :「4mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 14mm
  • oリング 線形4mm
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
46税込51特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
真空フランジ用Oリング 日近真空フランジ用Oリング日近(1件のレビュー)
41税込45
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
58税込64
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
329税込362
1袋
当日出荷から翌日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
V- 15 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 15 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
内径(Φmm)14.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-15外径(Φmm)22.5JIS呼びV-15
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
229税込252
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
Oリング 1A-V 大阪魂Oリング 1A-V大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
OリングV番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングV番(1Aニトリルゴム)森清化工
29税込32
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Oリング 4C-V 大阪魂Oリング 4C-V大阪魂
7,794税込8,573
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-V 大阪魂Oリング 4D-V大阪魂
10,267税込11,294
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
V- 15 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 15 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
内径(Φmm)14.5材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-15外径(Φmm)22.5機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-15
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V15-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V15-NNOK
76税込84
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AV15N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00300-AJIS呼び旧JIS:V15太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.16以下
シール/バネ部品