絞り込み
内径(Φmm)
  • 22
  • 4(22)
  • 14.5(17)
  • 20(22)
  • 23.5(18)
  • 25(32)
  • 28(16)
  • 30(34)
  • 32(24)
  • 33.5(16)
  • 35(28)
  • 40(35)
  • 45(26)
  • 50(27)
  • 54.5(16)
  • 69(15)
  • 84(18)
  • 119(15)
  • 148.5(15)
  • 173(16)
外径(Φmm)
  • 22(6)
  • 26(2)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(3)
材質
  • ゴム(15)
  • 樹脂(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(11)
  • NOK(5)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

シール/バネ部品 :「4mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 14mm
  • oリング 線形4mm
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
欠品中
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
パッキン SPNO型 NOKパッキン SPNO型NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
パッキン SPGC型 NOKパッキン SPGC型NOK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
型式SPGC
22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)7外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-04入数1枚
22x42x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ22x42x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
575税込633
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)10外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-05入数1枚
9x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ9x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-9B軸径(Φmm)9厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
22x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ22x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-03入数1枚
22x42x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ22x42x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)11外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-90入数1枚
8x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ8x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-8軸径(Φmm)8厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
22x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ22x38x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-22B軸径(Φmm)22厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
オイルシール VR VR22A-F NOKオイルシール VR VR22A-FNOK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1214-A3寸法d2(Φmm)25寸法d3(Φmm)34適合軸径d1(Φmm)22使用可能軸径(mm)21~24
オイルシール VR VR22A NOKオイルシール VR VR22ANOK
339税込373
1個
9日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1214-A0寸法d2(Φmm)25寸法d3(Φmm)34適合軸径d1(Φmm)22使用可能軸径(mm)21~24
22x28x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ22x28x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ
385税込424
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)22厚さ(mm)4外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-74入数1枚
15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-67入数1枚
12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-04入数1枚
シール/バネ部品