オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
パッキン SPNO型NOK当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)28材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16軸径(Φmm)16厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
オイルシール VR VR28ANOK9日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1216-A0寸法d2(Φmm)31寸法d3(Φmm)40適合軸径d1(Φmm)28使用可能軸径(mm)27~29
28x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-28軸径(Φmm)28厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
オイルシール VR VR28A-FNOK7日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1216-A3寸法d2(Φmm)31寸法d3(Φmm)40適合軸径d1(Φmm)28使用可能軸径(mm)27~29
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~