絞り込み
内径(Φmm)
  • 30
  • 4(22)
  • 14.5(17)
  • 20(22)
  • 22(18)
  • 23.5(18)
  • 25(32)
  • 28(16)
  • 32(24)
  • 33.5(16)
  • 35(28)
  • 40(35)
  • 45(26)
  • 50(27)
  • 54.5(16)
  • 69(15)
  • 84(18)
  • 119(15)
  • 148.5(15)
  • 173(16)
外径(Φmm)
  • 30(8)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 43(3)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 52(5)
  • 55(1)
  • 62(2)
  • 72(2)
材質
  • ゴム(33)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • エスコ(24)
  • NOK(6)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 日近(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

シール/バネ部品 :「4mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 14mm
  • oリング 線形4mm
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
945税込1,040
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-31入数1枚
パッキン SPNO型 NOKパッキン SPNO型NOK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-17入数1枚
16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16B軸径(Φmm)16厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30軸径(Φmm)30厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
820税込902
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-16入数1枚
オイルシール VR VR30A NOKオイルシール VR VR30ANOK
369税込406
1個
3日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1217-A0寸法d2(Φmm)33寸法d3(Φmm)42適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31
30x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x72x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,290税込1,419
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-33入数1枚
18x30x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ18x30x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18厚さ(mm)8外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-75入数1枚
30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x50x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
645税込710
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-21入数1枚
30x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x48x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
665税込732
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-20入数1枚
30x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x52x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
945税込1,040
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)12外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-28入数1枚
30x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-18入数1枚
30x55x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x55x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)12外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-29入数1枚
30x50x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x50x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-23入数1枚
30x52x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x52x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)9外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-26入数1枚
30x72x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x72x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,360税込1,496
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-32入数1枚
30x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x48x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-19入数1枚
30x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x52x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)11外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-27入数1枚
30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
665税込732
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-24入数1枚
30x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x62x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-30入数1枚
14x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ14x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
840税込924
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-65入数1枚
30x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x50x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-22入数1枚
19x30x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ19x30x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)19厚さ(mm)8外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-78入数1枚
30x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x52x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-25入数1枚
オイルシール VR VR30A-F NOKオイルシール VR VR30A-FNOK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1217-A3寸法d2(Φmm)33寸法d3(Φmm)42適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31
15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
335税込369
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-09入数1枚
シール/バネ部品