絞り込み
ブランド
- アズワン
- エスコ(26)
- 東京メタル(10)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- EK JAPAN(7)
- 日動工業(4)
- SPARKFUN(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 東芝ライテック(3)
- ライテックス(ムサシ)(3)
- イシグロ(3)
- TAIKO DENKI(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- 東芝(2)
- 富士倉(2)
- 日本ピー・アイ(2)
- ライフソリューションズ(2)
- セーブインダストリー(1)
- 永興電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,470税込¥1,6171個当日出荷から5日以内出荷。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,470税込¥1,6171個3日以内出荷USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-21
手術用照明灯 ハロゲン球24V40W
アズワン(1件のレビュー)¥6,490税込¥7,1391個当日出荷照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ
アズワン¥27,100税込¥29,8101個7日以内出荷1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ
アズワン¥27,100税込¥29,8101個7日以内出荷1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
配線ダクト用スポットライト 61-784-73シリーズ
アズワン¥14,500税込¥15,9501個7日以内出荷お店の雰囲気に合わせて光の色を選べます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。仕様●素材:アルミダイキャスト・ポリカーボネート・アクリル●サイズ:直径6.5×L17.3cm●重量:0.4kg●メーカー保証期間:3年
配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズ
アズワン¥50,200税込¥55,2201個7日以内出荷放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
ラインコンセント マグネット固定タイプ L 61シリーズ
アズワン¥14,800税込¥16,2801台7日以内出荷ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
LED流れ星ライト 3528型 白
アズワン¥5,390税込¥5,9291式6日以内出荷星が流れていくようにLEDが点滅します。仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
ローコストラインコンセント マグネット固定タイプ 61シリーズ
アズワン¥16,400税込¥18,0401台7日以内出荷ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント 棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます仕様●サイズ:L170×W2.2×D15.5cm●組立式●L150cm電源家庭用2口コンセントコード付(15Aまで供給可能です。)●固定用マグネットサドル×5個付アズワン品番68-0588-25
LED流れ星ライト用 24V防水電源
アズワン¥1,790税込¥1,9691個6日以内出荷防止加工を施しています。仕様●出力電圧:DC24V●入力電圧:AC100V●長さ:3.5mアズワン品番67-6595-43
LEDストレートライト 雪 青 50球 5m 黒ケーブル
アズワン¥1,240税込¥1,3641式6日以内出荷電源コード付き デコレーションタイプ仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PWアズワン品番67-6595-39
LEDストレートライト イチゴ 赤 50球 5m 黒ケーブル
アズワン¥1,240税込¥1,3641式5日以内出荷電源コード付き デコレーションタイプ仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PWアズワン品番67-6595-38
ビッグLEDセンサーライト
アズワン¥7,710税込¥8,4811個13日以内出荷高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書アズワン品番67-0478-04
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,580税込¥1,7381個5日以内出荷USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-90
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,470税込¥1,6171個5日以内出荷USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ
アズワン¥879税込¥9671個4日以内出荷軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-17
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥38,800税込¥42,6801個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,470税込¥1,6171個5日以内出荷USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-22
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥35,900~税込¥39,490~1個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥38,800税込¥42,6801個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。アズワン品番65-9074-28
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥35,900税込¥39,4901個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W60×D3.2×H6.2cm●重量:0.8kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。アズワン品番65-9074-22
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥35,900~税込¥39,490~1個7日以内出荷。すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。