絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 東芝ライテック(3)
  • 東芝(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • スクエアボックス135W 調光器対応型 日動工業

    スクエアボックス135W 調光器対応型

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス
  • スクエアボックス85W 調光器対応型 日動工業

    スクエアボックス85W 調光器対応型

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス
  • スクエアボックス185W 調光器対応型 日動工業

    スクエアボックス185W 調光器対応型

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス
照明器具