絞り込み
ブランド
- Dr.AIR(ドクターエアー)
- Richell(リッチェル)(7)
- スパトリートメント(7)
- ピアチェーレ(6)
- ニーズ(5)
- フィリップス(4)
- シェモア(4)
- スプラコール(4)
- WAVEWAVE(4)
- コジット(3)
- バリニーズ(3)
- ピアフロス(3)
- ベス工業(2)
- カナヤブラシ(2)
- ビューティーワールド(2)
- Doctorair ME(ドクターエア ミー)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- セーブインダストリー(1)
- 中村(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

エクサガン LUXE
Dr.AIR(ドクターエアー)¥12,500税込¥13,7501個6日以内出荷から10日以内出荷最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)材質PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)約240電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)充電時間約2時間使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下バッテリー容量(Ah)1400ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。タイマー約10分
エクサガンポケット アタッチメントセット
Dr.AIR(ドクターエアー)¥900税込¥9901セット(3個)8日以内出荷エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。種類3種類
エクサガンケア
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷から10日以内出荷ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
リカバリーガンPRO
Dr.AIR(ドクターエアー)¥30,000税込¥33,0001個当日出荷強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)直径(Φmm)約72電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh定格消費電力(W)約17.5(充電時)本体質量(kg)約1定格出力DC 17.5V 1A電池寿命(時間)約2使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約3(満充電まで)振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)充電可能回数約300回タイマー約10分原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部定格入力AC100-240V 50/60Hz
ストレッチロール3
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥20,000税込¥22,0001個当日出荷から6日以内出荷自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約1,047電源充電式リチウムイオン電池内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320定格消費電力(W)11使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RHバッテリー容量(Ah)2200タイマー時間約10分バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
エクサガン ハンディPRO
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001台当日出荷から6日以内出荷PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書寸法(mm)221×155×51.4質量(g)約350電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)振幅(mm)6バッテリー容量(Ah)800充電時間(時間)2振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分充電可能回数400回タイマー10分
エクサガンポケット
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,300税込¥6,9301個6日以内出荷小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)90×38×68質量(g)約210電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh)バッテリー容量(Ah)580ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。充電時間(時間)約2振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分タイマー約3分
スーパーブレード スマート2
Dr.AIR(ドクターエアー)¥45,000税込¥49,5001台7日以内出荷から10日以内出荷3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158質量(kg)約11.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)240使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RHタイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分最大使用者体重(kg)120
3Dアイマジック タッピング
Dr.AIR(ドクターエアー)¥14,000税込¥15,4001個7日以内出荷から10日以内出荷新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)190 × 72 × 71質量(g)約210(本体のみ)出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回定格使用時間(分)約15使用環境湿度(%)30~85RHRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
ピラティスロール
Dr.AIR(ドクターエアー)¥20,000税込¥22,0001個7日以内出荷振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分寸法(mm)約直径150 × 長さ935質量(kg)約2.1電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh)定格消費電力(W)25使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)約4充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。タイマー約10分
ダブルヘッドガン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥54,000税込¥59,4001個6日以内出荷目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト寸法(mm)97×46×188質量(g)約630(本体のみ)電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2200タイマー約10分
3Dアイマジック
Dr.AIR(ドクターエアー)¥17,000税込¥18,7001個当日出荷から6日以内出荷気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル寸法(mm)216×83×109質量(g)約375(本体のみ)使用温度範囲(℃)10~40出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵定格消費電力(W)5通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠バッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーターバッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回タイマー約15分使用環境湿度(%)30~85 RH変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
エクサガン ホット&クール
Dr.AIR(ドクターエアー)¥25,000税込¥27,5001個6日以内出荷から7日以内出荷温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。寸法(mm)90×172×45(本体のみ)質量(g)約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時)電源リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAh振幅(mm)6充電時間(時間)約5モードヒーター/クーリング:各3段階振動数約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます)充電可能回数約500回タイマー約10分電池使用時間(時間)最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)表面温度(℃)ヒーター使用時:約36~42