絞り込み
ブランド
  • TOK
  • LAMP(スガツネ工業)(203)
  • TAKIGEN(タキゲン)(165)
  • 栃木屋(43)
  • ジョー・プリンス竹下(28)
  • 新日軽(LIXIL)(15)
  • RS PRO(14)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 日東工器(11)
  • 高千穂交易(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 不二ラテックス(6)
  • エスコ(4)
  • マテックス(3)
  • SOUTHCO(3)
  • 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • シブタニ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーダンパ TD62 TOKロータリーダンパ TD62TOK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トルクラインナップが豊富です。
用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
ロータリーダンパ TD27/TD28 TOKロータリーダンパ TD27/TD28TOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
ロータリーダンパ TD58 TOKロータリーダンパ TD58TOK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)38質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)4.2
ロータリーダンパ TD89 TOKロータリーダンパ TD89TOK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
用途装置のカバーなどのスローダウンに。トラスコ品番116-5101全長(mm)87.5質量(g)365使用温度範囲(℃)0~40規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること角度(°)回転可能:120回転方向時計回り耐久性5万回の開閉(自然落下)定格トルク(N・m)10ねじ穴数8穴径(mm)6.6
ロータリーダンパ TD27/TD28 TOKロータリーダンパ TD27/TD28TOK
259税込285
1個
当日出荷
化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。
トラスコ品番116-5068質量(g)18

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ