絞り込み
ブランド
  • 下西技研工業
  • LAMP(スガツネ工業)(122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(81)
  • 栃木屋(45)
  • ジョー・プリンス竹下(35)
  • TRUSCO(19)
  • SUGICO(スギコ)(18)
  • シブタニ(15)
  • RS PRO(12)
  • 下西製作所(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • ノーブランド(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • エスコ(2)
  • ダイケン(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)下西技研工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています・耐薬品性に優れています・外部電源は不要となります・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します・開閉10万回を保証・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)下西技研工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています・耐薬品性に優れています・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています・開閉10万回を保証・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)下西技研工業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています・耐薬品性に優れています・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています・開閉10万回を保証・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、OW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NH(ノーマルHi)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ