絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(81)
  • 栃木屋(45)
  • ジョー・プリンス竹下(34)
  • TRUSCO(19)
  • SUGICO(スギコ)(18)
  • シブタニ(15)
  • RS PRO(13)
  • 下西製作所(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • ノーブランド(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • 下西技研工業(3)
  • エスコ(2)
  • ダイケン(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチLAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
71税込78
1セット
当日出荷
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001PLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
マグネットキャッチ バネ入り LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ バネ入りLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座高さ(mm)15.3材質(本体)アルミ合金種類標準タイプ仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)埋込キャッチLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
47税込52
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質ポリアセタール(POM)
スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
47税込52
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R325型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)小型強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC009型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SPLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-24LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10.2種類標準タイプ長さL(mm)42幅W(mm)2.4材質(本体)鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63GLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
小型強力マグネットキャッチ MC-YS型 LAMP(スガツネ工業)小型強力マグネットキャッチ MC-YS型LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体のみ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ長さL(mm)34色(本体)ホワイト幅W(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
ステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業)シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)ナックルキャッチ ポリアセタール製LAMP(スガツネ工業)
459税込505
1個
当日出荷
大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
649税込714
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型LAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ