絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • LAMP(スガツネ工業)(121)
  • TAKIGEN(タキゲン)(80)
  • 栃木屋(45)
  • ジョー・プリンス竹下(34)
  • TRUSCO(19)
  • シブタニ(15)
  • RS PRO(13)
  • 下西製作所(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • ノーブランド(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • 下西技研工業(3)
  • エスコ(2)
  • ダイケン(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)平行極薄型マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチ受座SUGICO(スギコ)
649税込714
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)68×18×H2関連資料寸法図(0.03MB)モデルAS-68
スーパーマグネットキャッチ横 SUGICO(スギコ)スーパーマグネットキャッチ横SUGICO(スギコ)
499税込549
1個
翌々日出荷
緩衝用スプリングを内蔵しています。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
409税込450
1個
翌々日出荷
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5関連資料寸法図(0.07MB)
フラットバー SUGICO(スギコ)フラットバーSUGICO(スギコ)
259税込285
1個
翌々日出荷
TO-557と組み合わせてご使用ください。
適合型番:TO-557材質ステンレス(SUS430)関連資料寸法図(0.03MB)
マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
409税込450
1個
翌々日出荷
取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18関連資料寸法図(0.07MB)自重(g)29.7モデルTL-160
マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
309税込340
1個
翌々日出荷
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3関連資料寸法図(0.06MB)自重(g)15.2
平行極薄型マグネットキャッチMC型 SUGICO(スギコ)平行極薄型マグネットキャッチMC型SUGICO(スギコ)
619税込681
1個
翌々日出荷
厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6関連資料寸法図(0.05MB)表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
ホワイト吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13関連資料寸法図(0.04MB)モデルMC-JM-50WT
クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチ受座SUGICO(スギコ)
259税込285
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2関連資料寸法図(0.04MB)モデルMC-JM49
密閉用マグネット SUGICO(スギコ)密閉用マグネットSUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)サイズ吸着力40kgfサイズ(mm)130×21×H25関連資料寸法図(0.04MB)表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)自重(g)350モデルFC-761-1
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
ブラック吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13関連資料寸法図(0.04MB)モデルMC-JM-50BL
平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)平行極薄型マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
629税込692
1個
翌々日出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2関連資料寸法図(0.07MB)表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6関連資料寸法図(0.05MB)モデルMC-JM-45WT
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14関連資料寸法図(0.05MB)
スーパーマグネットキャッチ縦 SUGICO(スギコ)スーパーマグネットキャッチ縦SUGICO(スギコ)
459税込505
1個
翌々日出荷
大小2種類あるため用途に応じてお選びいただけます。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】黄銅板(C2680P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ【ケース】ニッケルメッキ(MBNi)【受板】ニッケルメッキ(MFNi)
ボールキャッチ ZDC製 SUGICO(スギコ)ボールキャッチ ZDC製SUGICO(スギコ)
599税込659
1個
8日以内出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等適合引抜力(kgf):約2材質亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)質量(g)17対応MODEL:TL-60-2
ボールキャッチ 黄銅製 SUGICO(スギコ)ボールキャッチ 黄銅製SUGICO(スギコ)
729税込802
1個
8日以内出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等適合引抜力(kgf):約1材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)15.5対応MODEL:TL-60-1

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ